3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際に セット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本 材質本体:プラスチック 寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50 サンドベージュ 電源単3形乾電池×4本(別売) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合) 最大締付トルク(N・m)3 商品構成セット品 定格時間(分)5 モーター電圧(V)DC6 チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用
1個
2,988 税込3,287
翌々日出荷

用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し、穴あけ作業の際に 仕様LEDライト付き、充電タイプ セット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片ビット×3本、六角軸ドリル刃×1本、充電アダプター 材質本体:ABS サンドベージュ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180回転/分 穴あけ能力(mm) 木工5 最大締付トルク(N・m)4.5 モーター電圧(V)DC3.6 充電時間(時間)最大約5 差込口ビット:6.35mm六角軸専用
1個
3,988 税込4,387
翌々日出荷

セット内容本体、USBケーブル1m、両頭ドライバービット 材質本体:ABS、TPE ビット:クロムバナジウム鋼 電圧(V)3.7 最大トルク(N・m)約2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300 連続使用時間(時間)約1 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 商品構成セット品 トルク(N・m)耐久:約8 充電時間(分)約90 差込口ビット:6.35mm六角軸チャック
1個
3,988 税込4,387
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)