用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に
仕様電源スイッチ付き
材質本体:樹脂
色ホワイト
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)(約)1
危険物の類別非危険物
用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に
仕様LEDライト付き
付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm
材質本体:スチール、カバー:樹脂
色サンドベージュ/グレー
消費電力(W)25
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])230
穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材)
ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材)
最大締付トルク(N・m)3.7
定格時間(分)10
チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に
材質本体:スチール
色グレー
消費電力(W)1000/1100
定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz
最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450
騒音値(dB)約90(無負荷)
消費電流(A)10/11
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53
定格時間(分)約20
ブレーカ160度で保護機能作動
空気タンク容量(L)24
カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
PSEマーク付き。ゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。
用途無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。
付属品本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1
材質樹脂
色サンドベージュ
質量(g)1540
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)5.6
定格消費電力(W)550
ノズル長(mm)(本体)265・(延長)230
最大風量(m3/min)2.3
定格時間15分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×150×200
風圧(kPa)最大3.9
1台
¥5,980
税込¥6,578
翌々日出荷
用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に
付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1
材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂
色サンドベージュ
消費電力(W)150
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
電源コード(m)約2
ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)
定格時間(分)20
使用ペーパー93×230mm
集塵二重ファン
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に
材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマー
色サンドベージュ
定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)
切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚
消費電力350W
切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径
切断能力(mm)木材約55厚
絶縁方式二重絶縁
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
定格時間20分
ストローク幅(mm)約10
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に
材質本体:スチール
色ブルー
サイズカプラ:1/4インチ
消費電力(W)700/800
定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz
最高使用圧力(MPa)0.86
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750
騒音値(dB)約60(無負荷)
消費電流(A)7/8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84
定格時間(分)約20
空気タンク容量(L)24
再起動圧力(MPa)0.58
馬力約1馬力
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
関連キーワード