カテゴリ
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- WIZ'A
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- BIKEHAND(1)
- GREAT TOOL(68)
- MICROCHIP(1)
- RS PRO(42)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SPARKFUN(16)
- アークランズ(3)
- アークランドサカモト(3)
- ユニオンツール(1)
「great tool」の検索結果

電ドルソケット
WIZ'A¥629~税込¥692~1個翌々日出荷用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に仕様18Vインパクトドライバー対応材質本体:クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)六角:6.35色シルバー
六角・ボールポイントL型レンチセット
WIZ'A¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
メカニックツールセット
WIZ'A¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷用途家具の組み立てや機械の修理のほか、自動車整備などに付属品収納ケースセット内容(9.5mm差込角[3/8])ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー75mm/ソケットアダプター差込角9.5mm→6.35mm/ソケット 10・11・12・13・14・15・17・19・21mm (6.35mm差込角[1/4])ソケット 4.5・5・5.5・6・7・8mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・15・17・19mm/精密ドライバー +00・+0・-1.8/差替え式ドライバー +2×-6/ウォーターポンププライヤー250mm/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)、6.35mm T型ハンドル/ビット -4・-5・-6・H2.5・H3.0・H4.0・H5.0・H6.0・H8.0・+0・+1・+2・+3・T15・T20・T25・T27・T30・T40・ソケット変換アダプター/検電テスター6V-12V-24V材質炭素鋼、クロムバナジウム鋼、樹脂色アイボリー/シルバー/ブラック質量(g)3155寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300
WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G
WIZ'A¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷付属品バイス幅(mm)180質量(kg)約17.75高さ(mm)580周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)340/360テーブル寸法(mm)160×160電源コード(m)2テーブルタイプ角回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1段:2620/3140、2段:1750/2100、3段:1280/1530、4段:920/1100、5段:620/740アズワン品番64-3677-05最大送り(mm)幅:50ドリルチャック径(mm)1.5~13.0
エアーハツリGTAH-4PC用スプリング
WIZ'A¥409税込¥4501個当日出荷WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。 黒染処理が施されています。用途WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング仕様黒染処理適合機種エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC仕様1取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。取付け方法任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
エアーハツリセット
WIZ'A¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
エアーグラインダー
WIZ'A¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷用途金属のバリ取り・面取りや仕上げ研磨などに仕様(無負荷回転数)25000min-1 (使用空気圧力)0.61Mpa(62kgf/cm2) (空気消費量)85.5L/min (エアーホース)内径6.5mm以上 (プラグ取付口)PT 1/4セット内容本体/軸付砥石(3mm)×5/軸付砥石(6mm)×5/ハンドレンチ(11mm)/ハンドレンチ(17mm)/コレットチャック(3mm)/コレットチャック(6mm)/オイル差し/シールテープ/エアープラグ(管用ネジPT 1/4)/収納ケース材質本体:樹脂寸法(mm)205×230×55(ケース収納時)色ブルーグリーン/ブラック質量(g)1003(ケース収納時)本体150mm / 360g使用砥石(A材×5本[3mm×2/6mm×3])一般鋼材・低炭素鋼・鋳物・鍛造品用 (PA材×2本[3mm×1/6mm×1])焼入鋼・炭素工具鋼・合金工具鋼用 (WA材×3本[3mm×2/6mm×1])軽研用オイル記号【注油オイル】ISO VG32適合コンプレッサー0.75kW(1馬力)以上の空気タンク付コンプレッサー