カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(26)
    • ボールバルブ(17)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • モノタロウ(7)
  • KITZ(キッツ)(93)
  • アソー(1)
  • パーカーハネフィン(3)
  • 岩崎製作所(3)
  • カクダイ(4)
  • Rub(2)
  • フジキン(4)
  • オンダ製作所(13)
  • コンサス(6)
  • RS PRO(112)
  • Legris(レグリ)(69)
  • エスコ(38)
  • 桑名金属工業(36)
  • Transair(34)
  • ハマイ(17)
  • NORGREN(13)
  • 大和バルブ(12)
  • フローテック(12)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
フルボア(16)
呼び径(B)
  • 1/4(5)
  • 3/8(6)
  • 1/2(11)
  • 3/4(14)
  • 1(12)
  • 1-1/4(11)
  • 1-1/2(13)
  • 2(14)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(7)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(6)
  • 黄銅(真鍮)(7)
使用流体
  • 使用流体ガス(9)
  • 使用流体(15)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(8)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(A)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 15(11)
  • 20(14)
  • 25(12)
  • 32(11)
  • 40(13)
  • 50(14)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
8・10・15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150・200
接続方式
  • ねじ込み形(6)
  • ソケット形(2)
  • フランジ形(3)
ねじ込み形・ソケット形・フランジ形
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(16)
ボールバルブ
ハンドル形状
  • T形(2)
  • レバー式(12)
  • 蝶形(2)
T形・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
  • 1.4(7)
  • 4.1(5)
  • 5.5(1)
1・1.4・4.1・5.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フルボア」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動 ボール A10-UBF-MXH A10-UBF-MXHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール A10-UBF-MXH A10-UBF-MXHシリーズ東洋バルヴ
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ東洋バルヴ
109,800税込120,780
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
消防認定品 ボール F RC-N 東洋バルヴ消防認定品 ボール F RC-N東洋バルヴ
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷から48日以内出荷
消防認定品
空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FSA10-UBF FSA10-UBFシリーズ東洋バルヴ
88,980税込97,878
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
空気圧自動 ボール FS10シリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FS10シリーズ東洋バルヴ
73,980税込81,378
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
空気圧自動
空気圧自動 ボール FDA10-UBF FDA10-UBFシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FDA10-UBF FDA10-UBFシリーズ東洋バルヴ
75,980税込83,578
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
空気圧自動 ボール FD10-FBF-N FD10-FBF-Nシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FD10-FBF-N FD10-FBF-Nシリーズ東洋バルヴ
55,980税込61,578
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
空気圧自動
空気圧自動 ボール FD10-DBF-N FD10-DBF-Nシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 ボール FD10-DBF-N FD10-DBF-Nシリーズ東洋バルヴ
61,980税込68,178
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
空気圧自動
ステンレス ボール UMO2 UMO2シリーズ 東洋バルヴステンレス ボール UMO2 UMO2シリーズ東洋バルヴ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ東洋バルヴ
13,980税込15,378
1台
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
黄銅フルボアボール弁【消防評定/認定品】 東洋バルヴ黄銅フルボアボール弁【消防評定/認定品】東洋バルヴ
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
材質(本体)黄銅C3771BE材質(弁体)黄銅C3771BE(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)常温1.0材質(シート)PTFE使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤呼び圧力600
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア) 東洋バルヴ600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア)東洋バルヴ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400)クラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質(スプリングワッシャー)SUS304形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気材質(キャップ)SCS14A最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:5.5ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(クロムめっき)材質(ハンドル)SUS304材質(六角ナット)SUS304クラス800ボア径フルボア材質(スラストベアリング)強化PTFEバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ 東洋バルヴ600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ東洋バルヴ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき)使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき)材質(フタ)C 3771 BEクラス600材質(弁箱)C 3771 BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 黄銅製ボールバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ10K 黄銅製ボールバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc寸法D1(mm)150材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤最高許容圧力(MPa)常温1.0ハンドル形状レバー式使用条件液体 常温の消防用水・検定消火薬剤クラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式)東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(シート)R-PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)目安:-29~120℃の静流水 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボア
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)東洋バルヴ
5,598税込6,158特価
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ10K 青銅製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル)東洋バルヴ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)4.1/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネックTハンドル)(フルボア) 東洋バルヴ10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネックTハンドル)(フルボア)東洋バルヴ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅寸法L(mm)119接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス材質(キャップ)ポリエチレン最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)強化ナイロンクラス10K材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっきボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネック)(フルボア) 東洋バルヴ10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネック)(フルボア)東洋バルヴ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス材質(キャップ)ポリエチレン最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SUS 430材質(フタ)CAC 406クラス10K材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっきボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K型 鉛レス青銅ソケット形ボール弁(えんむすび)フルボア・ロングネック・Tハンドル 東洋バルヴ10K型 鉛レス青銅ソケット形ボール弁(えんむすび)フルボア・ロングネック・Tハンドル東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
用途塩化ビニル管対応形状ストレート材質(本体)青銅寸法L(mm)123寸法H(mm)73寸法D(mm)38.5接続方式差込み(ソケット形)寸法D1(mm)80材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS304使用流体水道水・清水寸法d1(mm)26.45最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)NBR・EPDM材質(ハンドル)SUS430材質(フタ)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K型 鉛レス青銅ソケット形ボール弁(えんむすび)フルボア・ロングネック 東洋バルヴ10K型 鉛レス青銅ソケット形ボール弁(えんむすび)フルボア・ロングネック東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
用途塩化ビニル管対応形状ストレート材質(本体)青銅寸法L(mm)123寸法H(mm)77寸法D(mm)38.5接続方式差込み(ソケット形)寸法D1(mm)100材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS304使用流体水道水・清水寸法d1(mm)26.45最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR・FKM材質(ハンドル)SUS430材質(フタ)LFBS(鉛レス快削黄銅棒)材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら