こんなお得な商品も!

ゲートバルブ ステンレス製 SUS316
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状丸形
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
関連キーワード