カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(109)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(17)
  • アラム(2)
  • ニチアス(9)
  • (21)
  • オーツケミカル(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](12)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • アズワン(49)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • RS PRO(156)
  • エスコ(124)
  • 東洋バルヴ
  • ブランドをもっと見る

「樹脂シート」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)東洋バルヴ(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)東洋バルヴ(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続方式ストレート材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気クラス10Kバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア ) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア )東洋バルヴ(12件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア・Tハンドル) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア・Tハンドル)東洋バルヴ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
機器付属部品に好適。<br />より高い耐食性をお望みの場合はUZ・UMZをお使いください。
用途高圧工業・機器付属用形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状Tハンドルクラス600材質(弁箱)C3771BEボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ 東洋バルヴ600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ東洋バルヴ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき)使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき)材質(フタ)C 3771 BEクラス600材質(弁箱)C 3771 BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア) 東洋バルヴ600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア)東洋バルヴ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400)クラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル)東洋バルヴ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)4.1/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)東洋バルヴ
5,598税込6,158特価
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 ステンレスボールバルブレデュースボア(Tハンドル)UZシリーズ 東洋バルヴ600型 ステンレスボールバルブレデュースボア(Tハンドル)UZシリーズ東洋バルヴ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用・工業用・機器付属用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1ハンドル形状Tハンドル材質(インサート)SCS13A又はSUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ZDC2クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック)東洋バルヴ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ10K 青銅製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ 東洋バルヴ800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ東洋バルヴ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気材質(キャップ)SCS14A最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(クロムめっき)材質(ハンドル)SUS304又はSUS430クラス800ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質(スプリングワッシャー)SUS304形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気材質(キャップ)SCS14A最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:5.5ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(クロムめっき)材質(ハンドル)SUS304材質(六角ナット)SUS304クラス800ボア径フルボア材質(スラストベアリング)強化PTFEバルブ種類ボールバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ東洋バルヴ
13,980税込15,378
1台
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)東洋バルヴ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス400バルブ種類ボールバルブ
10K型 鉛レス青銅ボールバルブ(JV5-1) (ロングネック・Tハンドル) 東洋バルヴ10K型 鉛レス青銅ボールバルブ(JV5-1) (ロングネック・Tハンドル)東洋バルヴ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS304使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)強化プラスチック材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ボールバルブ
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)東洋バルヴ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UXシリーズ 東洋バルヴ800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UXシリーズ東洋バルヴ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート(ロングネック)材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(ボール)SCS13A使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)R-PTFE材質(フタ)SCS13Aクラス800ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
黄銅 ボール RE REシリーズ 東洋バルヴ黄銅 ボール RE REシリーズ東洋バルヴ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
経済的な黄銅バルブ
黄銅 3方ボール RB-3N RB-3Nシリーズ 東洋バルヴ黄銅 3方ボール RB-3N RB-3Nシリーズ東洋バルヴ
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
経済的な黄銅バルブ
黄銅フルボアボール弁【消防評定/認定品】 東洋バルヴ黄銅フルボアボール弁【消防評定/認定品】東洋バルヴ
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
材質(本体)黄銅C3771BE材質(弁体)黄銅C3771BE(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)常温1.0材質(シート)PTFE使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤呼び圧力600
125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ 東洋バルヴ125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ東洋バルヴ
3,798税込4,178
1台
22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)0.7、(飽和蒸気)0.3接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
10K 黄銅製ボールバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ10K 黄銅製ボールバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc寸法D1(mm)150材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤最高許容圧力(MPa)常温1.0ハンドル形状レバー式使用条件液体 常温の消防用水・検定消火薬剤クラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行おねじクラス10K
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
4,498税込4,948
1台
22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式)東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(シート)R-PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)目安:-29~120℃の静流水 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボア
150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
クラス150バルブ種類グローブバルブ
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
4,498税込4,948
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×G寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
600型 ステンレスボールバルブ(Tハンドル)UMZシリーズ 東洋バルヴ600型 ステンレスボールバルブ(Tハンドル)UMZシリーズ東洋バルヴ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)R-PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1ハンドル形状Tハンドルクラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
400型 鉛フリー銅合金製ボールバルブ 東洋バルヴ400型 鉛フリー銅合金製ボールバルブ東洋バルヴ
5,998税込6,598
1台
22日以内出荷
材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)接続方式ゾルダー形材質(シート)PTFE材質(ボール)SCS13A最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.4材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6803材質(ハンドル)(レバー)SUS430材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス400バルブ種類ボールバルブ
10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×テーパめねじ) 東洋バルヴ10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×テーパめねじ)東洋バルヴ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅寸法H(mm)ショート:51、ロング:63接続ねじRc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE寸法d(Φmm)10使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0ハンドル形状Tハンドル端接続入口側:テーパめねじ、出口側:テーパめねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ) 東洋バルヴ10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ)東洋バルヴ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅寸法H(mm)ショート:51、ロング:63接続ねじR×G(おねじ)寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE寸法d(Φmm)10使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0ハンドル形状Tハンドル端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×テーパおねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×平行おねじ) 東洋バルヴ10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×平行おねじ)東洋バルヴ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅寸法H(mm)ショート:51、ロング:63接続ねじRc×G(おねじ)寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE寸法d(Φmm)10使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0ハンドル形状Tハンドル端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×ニップル付クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
遮熱シート特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら