「汚物用チャッキ弁」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状ストレート
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)120以下
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
材質(弁体)CAC406
クラス10K
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC406
バルブ種類チェッキバルブ
材質要部/BRZ(青銅)
形状ストレート
材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チェッキバルブ
関連キーワード