19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0 材質(シート)NBR 接続ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス20K バルブ種類ウイングチェッキバルブ
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 接続方式ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス16K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S 最高使用圧力(MPa)常温2.2 材質(シート)SUS403 使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SCS1 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス16K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続ねじRc 寸法D1(mm)150 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤 最高許容圧力(MPa)常温1.0 ハンドル形状レバー式 使用条件液体 常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス600 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ねずみ鋳鉄FC250 最高使用圧力(MPa)常温1.4 材質(シート)NBR 接続ウエハー 使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状丸形 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス10K バルブ種類ウイングチェッキバルブ
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ダクタイルFCD-S 最高使用圧力(MPa)常温2.2 材質(シート)SUS403 材質(弁体)SCS1 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)黄銅C3771BE 材質(弁体)黄銅C3771BE(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa)常温1.0 材質(シート)PTFE 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 呼び圧力600
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様配管用ボルト・ナット付 材質(本体)ダクタイルFCD-S 最高使用圧力(MPa)常温2.0 材質(シート)NBR 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 最高使用圧力(MPa)常温1.6 材質(シート)EPDM 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 最高使用圧力(MPa)常温1.4 材質(シート)EPDM 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様配管用ボルト・ナット付 材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250 最高使用圧力(MPa)常温1.4 材質(シート)NBR 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
1個ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温1.6 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状ギヤ式 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K/16K バルブ種類バタフライバルブ
1台
31,980 税込35,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ウェハー形 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状レバー式 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410又は、SUS403 クラス10K/16K バルブ種類バタフライバルブ
1台
31,980 税込35,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温2.0 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式
1台ほか
68,980 税込75,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 材質(Oリング)NBR/EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410又は、SUS403 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 寸法L1(mm)50 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 寸法L2(mm)64 材質(シート)EPDM 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR/EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 寸法L1(mm)50 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 寸法L2(mm)64 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR/EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410又は、SUS403 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温1.6 接続方式ウェハー形 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状丸形ハンドル 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K/16K バルブ種類バタフライバルブ
1台
37,980 税込41,778
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温1.4 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ