最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7
接続方式ストレート
材質(シート)R-PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
適合規格JV4-2適合品
接続方式ねじ込み形JIS B 0203
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS403 or SUS420J2
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)FCD-S
材質(ハンドル)FCD450
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4
接続方式管フランジ
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ステンレス)
最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
使用温度範囲(℃)120以下
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス125
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2
接続方式管フランジ
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス16K
バルブ種類グローブバルブ
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用
工業用・機器付属用
種別ステンレス(SUS304)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続ねじRc
材質(ボール)SUS316又はSUS304
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき)
クラス600
ボア径レデュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2
接続方式Rc
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス16K
バルブ種類グローブバルブ
関連キーワード