仕様配管用ボルト・ナット付
材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250
最高使用圧力(MPa)常温1.4
材質(シート)NBR
材質(弁体)青銅CAC406
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
仕様配管用ボルト・ナット付
材質(本体)ダクタイルFCD-S
最高使用圧力(MPa)常温2.0
材質(シート)NBR
材質(弁体)青銅CAC406
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC
使用温度範囲(℃)120以下(静流水)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
材質(弁体)CAC406
クラス125
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC
バルブ種類チェッキバルブ
シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。
そのため、
1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能
2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C1100BD-H
材質(プラグ)C3604BD
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3771BE
クラス125
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC406
バルブ種類チェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)120以下
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
材質(弁体)CAC406
クラス10K
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC406
バルブ種類チェッキバルブ
材質要部/BRZ(青銅)
形状ストレート
材質(本体)ねずみ鋳鉄
使用温度範囲(℃)120以下
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チェッキバルブ
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
クラス150
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)180以下
最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
材質(キャップ)SCS13A
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC250+NBR
使用温度範囲(℃)80以下
接続方式ウェハー形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1
ハンドル形状丸形
材質(グランド)C3604BD
材質(グランドパッキン)非石綿パッキン
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)C3531
材質(プラグ)S45CH
材質(ボディ)FC250+NBR
材質(スプリング)SUS304-WPB
クラス10K
形状ストレート
材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S
最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0
材質(シート)NBR
接続ウエハー
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)青銅CAC406
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス20K
バルブ種類ウイングチェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
形状ストレート
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チェッキバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
形状ストレート
クラス16K
バルブ種類チェッキバルブ
材質要部/BRZ(青銅)
形状ストレート
材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
用途下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。
形状ストレート
ハンドル形状ハンドル無し
クラス125
形状Y形
材質(本体)鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.18Mpa
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C1100BD-H
材質(プラグ)C3604BD
材質(フタ)C3771BE(鉛除去処理)
材質(弁体)CAC(鉛除去処理)
クラス125
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)
バルブ種類チェッキバルブ
材質(本体)青銅/CAC406
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2
材質(ジスク)C3771BE又はCAC406
材質(ヒンジピン)C1100BD-H
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125
接続形状ゾルダー形
バルブ種類チェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)ねずみ鋳鉄FC250
最高使用圧力(MPa)常温1.4
材質(シート)NBR
接続ウエハー
使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)青銅CAC406
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス10K
バルブ種類ウイングチェッキバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
形状ストレート
クラス16K
バルブ種類チェッキバルブ
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用
形状ストレート
材質(本体)鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
強靭です
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0
接続方式フランジ
材質(シート)NBR
使用流体静流水・脈動水・油
呼び圧力10K
バルブ種類ウイングチャッキバブル
形状ストレート
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2
接続ウエハー
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SCS13
クラス10K
バルブ種類ウイングチェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チェッキバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S
最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス16K
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M
材質(本体)鋳鉄/FC200
接続方式フランジ形
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(プラグ)炭素鋼
材質(ボンネット)FC200
材質(アーム)SCS13A
材質(弁体・弁座)SUS403
クラス10K
材質(弁箱付弁座)SUS403
バルブ種類チェッキバルブ
材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M
材質(本体)鋳鉄/FC200
接続方式フランジ形
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(プラグ)炭素鋼
材質(ボンネット)FC200
材質(アーム)SCS13A
材質(弁体・弁座)SUS403
クラス10K
材質(弁箱付弁座)SUS403
バルブ種類チェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406
最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続ウエハー
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)CAC406
クラス10K
バルブ種類ウイングチェッキバルブ
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
10K配管用ボルトナット付です。
クラス10K
バルブ種類ウイングチェッキバルブ
関連キーワード