3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC バルブ種類チェッキバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)120以下 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)180以下 最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ