接続方式ねじ込み形
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE
分類ストレーナ
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.6
種別青銅
材質(ボンネット)C3771BE
クラス150
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
耐食性に富む青銅バルブ
強靭です
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0
接続方式フランジ
材質(シート)NBR
使用流体静流水・脈動水・油
呼び圧力10K
バルブ種類ウイングチャッキバブル
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
関連キーワード
1
2
3
次へ