蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
適合規格JV4-2適合品
接続方式ねじ込み形JIS B 0203
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS403 or SUS420J2
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)FCD-S
材質(ハンドル)FCD450
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7
接続方式ストレート
材質(シート)R-PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
適合規格JIS B2011
ハンドル形状丸形
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
材質(弁箱)CAC406
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ステンレス)
最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4
接続方式管フランジ
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ ステンレス製 SUS316
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状丸形
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)120以下
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
材質(弁体)CAC406
クラス10K
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC406
バルブ種類チェッキバルブ
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)180以下
最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
材質(キャップ)SCS13A
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
形状Y形
分類ストレーナ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)SUS304
クラス150(10K)
網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
接続方式フランジ形
材質(シート)PTFE
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC406
接続ねじRc
材質(シート)PTFE
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(シート)PTFE
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
蒸気・高温水ラインに好適。
材質(要部)ステンレスCR-13
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
適合規格JV4-2適合品
最高使用圧力(MPa)1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)185以下
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
接続方式差込み
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S
最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4
接続方式管フランジ
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)
使用流体水
ハンドル形状丸形
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チェッキバルブ
材質パッキンナット:SCS13A、グランド:SUS304、ハンドルナット:SS400(亜鉛めっき)、ネームプレート:A 1100P-H、パッキンワッシャー:SUS316
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0
接続方式フランジ形
材質(ジスク)SUS304
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
最高使用圧力(MPa)(-29~100℃)1.4
接続方式ねじ込み形
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)ADC12
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
種別青銅
材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート
分類ストレーナ
材質(ボンネット)C3771BE
クラス150
形状ストレート
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状首長形
端接続テーパめねじ×平行おねじ
クラス10K
分類ストレーナ
形状Y形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
接続方式管フランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
クラス10K
種別SCS13A
メッシュ40
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用
形状ストレート
材質(本体)鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛レス銅合金CAC911/CAC
最高使用圧力(MPa)1.4(-18~100℃)
使用流体水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用
形状ストレート
材質(本体)鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC406
接続ねじRc
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状首長形
端接続テーパめねじ×平行めねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用
形状ストレート
材質(本体)CAC911
接続ねじRc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状レバー式
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC911
接続ねじRc
材質(シート)PTFE
材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅
接続ねじRc
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SCS13A
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
材質(キャップ)ポリエチレン
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、脈動水:1.0
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ハンドル)SUS430
材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
クラス10K
材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)SUS304
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE
分類ストレーナ
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.6
種別青銅
材質(ボンネット)C3771BE
クラス150
種別CAC911
形状Y形
分類ストレーナ
メッシュ40
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス150(10K)
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用
種別CAC911
形状Y形
分類ストレーナ
メッシュ40
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
形状ストレート
材質(本体)鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SCS13A
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
材質(キャップ)ポリエチレン
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)
材質(ハンドル)SUS 430
材質(フタ)CAC 406
クラス10K
材質(弁箱)CAC 406
材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっき
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ