カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(117)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • モノタロウ(71)
  • コガネイ(1,108)
  • BIGM(丸山製作所)(1,004)
  • エスコ(657)
  • ベン(339)
  • KITZ(キッツ)(331)
  • リケン(284)
  • ParkerTAIYO(253)
  • 桑名金属工業(250)
  • KHK(小原歯車工業)(223)
  • CKD(217)
  • ヨシタケ(203)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(156)
  • Panasonic(パナソニック)(148)
  • アカギ(147)
  • サンドビック(138)
  • TRUSCO(137)
  • 三菱(134)
  • イマオコーポレーション(129)
  • 岩田製作所(127)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25a」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ東洋バルヴ
44,980税込49,478
1台
22日以内出荷
材質パッキンナット:SCS13A、グランド:SUS304、ハンドルナット:SS400(亜鉛めっき)、ネームプレート:A 1100P-H、パッキンワッシャー:SUS316材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ東洋バルヴ
19,980税込21,978
1台
22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ東洋バルヴ
19,980税込21,978
1台
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 東洋バルヴ150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1台
22日以内出荷
種別青銅材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート分類ストレーナ材質(ボンネット)C3771BEクラス150
125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用) 東洋バルヴ125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用)東洋バルヴ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2材質(ジスク)C3771BE又はCAC406材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(ボンネット)C3771BEクラス125接続形状ゾルダー形バルブ種類チェッキバルブ
150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ 東洋バルヴ150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ東洋バルヴ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
接続方式ねじ込み形材質(本体)CAC(青銅鋳物)材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE分類ストレーナ最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.6種別青銅材質(ボンネット)C3771BEクラス150
150型 青・黄銅アングルバルブ 東洋バルヴ150型 青・黄銅アングルバルブ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
接続方式ねじ込み形材質(本体)CAC(青銅鋳物)材質(ハンドル)ADC12分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ 東洋バルヴ125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ東洋バルヴ
6,398税込7,038
1台
22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)0.7、(飽和蒸気)0.3接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
6,698税込7,368
1台
22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
400型 鉛フリー銅合金製ボールバルブ 東洋バルヴ400型 鉛フリー銅合金製ボールバルブ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1台
22日以内出荷
材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)接続方式ゾルダー形材質(シート)PTFE材質(ボール)SCS13A最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.4材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6803材質(ハンドル)(レバー)SUS430材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス400バルブ種類ボールバルブ
10K 鉛フリー銅合金製グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鉛フリー銅合金製グローブバルブ東洋バルヴ
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)最高使用圧力(MPa)(-29~100℃)1.4接続方式ねじ込み形材質(ステム)C6803材質(ハンドル)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
SUSゲート弁【アバカス継手付】 東洋バルヴSUSゲート弁【アバカス継手付】東洋バルヴ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ステンレスSCS13A最高使用圧力(MPa)1.0(0~95℃の静流水)、0.8(常温の空気・圧縮窒素ガス)材質(シート)ステンレスSUS304材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K
FCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】 東洋バルヴFCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】東洋バルヴ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.2材質(シート)SUS403材質(弁体)SCS1使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
FCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】 東洋バルヴFCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】東洋バルヴ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.0(350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.3(300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.4(-10~220℃のガス)、2.5(-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.8(-10~120℃の静流水)主要材質ステンレスCR13クラス20K
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア) 東洋バルヴ600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア)東洋バルヴ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400)クラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1) 東洋バルヴJ10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1)東洋バルヴ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)C3771BE材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ゲートバルブ
800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質(スプリングワッシャー)SUS304形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気材質(キャップ)SCS14A最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:5.5ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(クロムめっき)材質(ハンドル)SUS304材質(六角ナット)SUS304クラス800ボア径フルボア材質(スラストベアリング)強化PTFEバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ 東洋バルヴ600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ東洋バルヴ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき)使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき)材質(フタ)C 3771 BEクラス600材質(弁箱)C 3771 BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.2材質(シート)SUS403使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式)東洋バルヴ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(シート)R-PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)目安:-29~120℃の静流水 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボア
10K ステンレス鋼製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製Y型ストレーナ(フランジ形)東洋バルヴ
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
分類ストレーナ形状Y形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0クラス10K種別SCS13Aメッシュ40
20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製スイングチェッキバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ(フランジ形)東洋バルヴ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形分類ストレーナ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K
16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ東洋バルヴ
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
分類ストレーナ形状Y形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式Rcハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2クラス16K種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13メッシュ14~16相当
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ東洋バルヴ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃のガス:1.6、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2使用流体ガス、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
85,980税込94,578
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式Rc使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)東洋バルヴ
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ東洋バルヴ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
チーズ 25a特集