30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温2.0 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 適合規格JIS B 2032 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式レバー式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温1.4 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 寸法L1(mm)50 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 寸法L2(mm)64 材質(シート)EPDM 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR/EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)SCS13 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 材質(Oリング)NBR/EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410又は、SUS403 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 寸法L1(mm)50 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 寸法L2(mm)64 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR/EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410又は、SUS403 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1台
4,898 税込5,388
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
36,980 税込40,678
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
74,980 税込82,478
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
64,980 税込71,478
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
209,800 税込230,780
47日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
209,800 税込230,780
47日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
38,980 税込42,878
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
75,980 税込83,578
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)