「adc12」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状ストレート
適合規格JIS B2011
ハンドル形状丸形
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
材質(弁箱)CAC406
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
材質(フタ)C3771BE
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(弁体)C3771BE
クラス125
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3531
バルブ種類ゲートバルブ
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
形状ストレート
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
使用温度範囲(℃)100以下
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
材質(フタ)C3771BE
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(弁体)CAC(青銅鋳物)
クラス100
材質(弁棒)C3531
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
適合規格JIS B 2032
接続方式ウェハー形
材質(シート)EPDM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
材質(フタ)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス125
材質(弁箱)CAC406
材質(弁棒)C3531
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
接続方式ウェハー形
材質(シート)EPDM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状レバー式
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)185以下
接続方式ねじ込み形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC250+NBR
使用温度範囲(℃)80以下
接続方式ウェハー形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1
ハンドル形状丸形
材質(グランド)C3604BD
材質(グランドパッキン)非石綿パッキン
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)C3531
材質(プラグ)S45CH
材質(ボディ)FC250+NBR
材質(スプリング)SUS304-WPB
クラス10K
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC
接続方式ねじ込み形
クラス150
バルブ種類ゲートバルブ
トリムCAC406C製も供給できます。
形状ストレート
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
クラス5K
バルブ種類グローブバルブ
用途給湯用に適しています。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~100
接続方式ウェハー形
材質(シート)FKM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ウォームギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
深まる信頼・拡がるバリエーション
深まる信頼・拡がるバリエーション
深まる信頼・拡がるバリエーション
接続方式ねじ込み形
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
材質(ハンドル)ADC12
分類アングルバルブ
材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)
材質(ステム)C3531
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス150
形状ストレート
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)0.7、(飽和蒸気)0.3
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)C3771BE
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス125
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
最高使用圧力(MPa)(-29~100℃)1.4
接続方式ねじ込み形
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)ADC12
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
クラス150
バルブ種類グローブバルブ
クラス150
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
接続方式差込み
ハンドル形状丸形
クラス5K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
接続方式差込み
ハンドル形状丸形
クラス125
バルブ種類ゲートバルブ
材質パッキンナット:SCS13A、グランド:SUS304、ハンドルナット:SS400(亜鉛めっき)、ネームプレート:A 1100P-H、パッキンワッシャー:SUS316
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0
接続方式フランジ形
材質(ジスク)SUS304
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水1.18
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル車)ADC12
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス125
材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(ジスクホルダ)LFBS(鉛レス黄銅棒)
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.2
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ZDC2(25A以上ADC12)
材質(フタ)CAC406(鉛除去処理)
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(弁体)CAC406(鉛除去処理)(15ADRアロイ)
クラス125
材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)
材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
10K配管用ボルトナット付です。
クラス10K
バルブ種類ウイングチェッキバルブ
関連キーワード