26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 適合規格JIS B 2032 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式レバー式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)SCS13 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K
1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
64,900 税込71,390
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温1.4 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 寸法L1(mm)50 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 寸法L2(mm)64 材質(シート)EPDM 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR/EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
179,800 税込197,780
47日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温2.0 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式
1個ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
179,800 税込197,780
47日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
26,980 税込29,678
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
59,980 税込65,978
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
59,980 税込65,978
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
27,980 税込30,778
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
49,980 税込54,978
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ