「jis10k」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ノンアスベストシート
材質(フタ)FC200
材質(パッキン)ノンアスベスト、(押さえ)FCD-S
材質(弁体・弁座)CAC406
材質(弁体)FC200
材質(ボルト)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ヨーク)FC200、(スリープ)CAC406
クラス10K
材質(弁箱)FC200
材質(弁棒)C 3771 BD
材質(弁箱付弁座)CAC406
バルブ種類ゲートバルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
強靭です
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0
接続方式フランジ
材質(シート)NBR
使用流体静流水・脈動水・油
呼び圧力10K
バルブ種類ウイングチャッキバブル
耐食性に富む青銅バルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ