7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(フタ)C3771BE クラス600 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400) クラス600 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)123 寸法H(mm)73 寸法D(mm)38.5 接続方式差込み(ソケット形) 寸法D1(mm)80 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体水道水・清水 寸法d1(mm)26.45 最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)NBR・EPDM 材質(ハンドル)SUS430 材質(フタ)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)123 寸法H(mm)77 寸法D(mm)38.5 接続方式差込み(ソケット形) 寸法D1(mm)100 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体水道水・清水 寸法d1(mm)26.45 最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR・FKM 材質(ハンドル)SUS430 材質(フタ)LFBS(鉛レス快削黄銅棒) 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

形状ストレート 材質(本体)青銅 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 材質(キャップ)ポリエチレン 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、脈動水:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)SUS430 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC 406 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)C 3771 BD(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質(キャップ)CAC 406 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:2.8、150℃以下の水・油・ガス:0.5 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ステム)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ハンドル)SUS 430 材質(パッキン)PTFE+FKM クラス400 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 材質(キャップ)ポリエチレン 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル)SUS 430 材質(フタ)CAC 406 クラス10K 材質(弁箱)CAC 406 材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっき ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ