3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FALC-11 デジタルアルコールチェッカー FUGO Pro(フーゴプロ) フィガロ技研 動画あり
・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載 ・ハンディタイプ、据置記録型、遠隔地管理用いずれの使い方も可能 ・ドライバーIDの入力で本機単体でも個人識別が可能 ・本体機器に検査結果を2,500件まで記憶。保存データをPCへ転送可能
用途・乗務前後の酒気帯び確認 ・飲酒検査の管理 検知範囲0.00-0.35mg/L 付属品取扱説明書(保証書付き)、通信ソフトCD-ROM、USBケーブル、専用収納袋、ハンドストラップ、アルカリ乾電池2本、ストロー差込用アタッチメント、ストロー【見本】 材質AES 質量(g)150(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40℃ 外形寸法(mm)120×65×25 表示方式液晶ディスプレイ(バックライト機能付き) 機能ドライバーIDの入力で本機単体でも個人認識が可能2,500件まで検査結果を記録保存データをPCへ転送可能 形態ハンディ型 検知原理電気化学式 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(またはDC5V、1Aを付属USBケーブルから給電) 保証期間購入使用後1年間 電池寿命2000回 検知ガス呼気中アルコールガス 保管温度範囲(℃)-10℃~50℃ アズワン品番62-9853-16 データ記録件数2500件
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

・LEDバーグラフ表示、ブザー機能 呼気中アルコール濃度を12段階のLEDで表示し、ブザーで測定準備中・測定中を知らせます。 ・タクトタイム約10秒で連続測定 前回測定結果が0.15mg/L以下の場合、最短で約10秒後に次の測定を行うことができます。 ・操作は簡単 STARTボタンを押すとMEAS.ランプが点灯し、ブザーが連続音になれば吹きかけ開始の合図です。 ・バッテリーチェック機能 電源が寿命(電圧低下)近くになるとBATTERYランプが消灯し、電池交換を知らせます。
仕様検知レベル:0mg/L~0.8mg/L セット内容本体、フィルター、ACアダプタ、取扱説明書(アルコールチェッカー KAC-80D)、収納ケース、単3電池×6本 質量(g)約450 電源単3型アルカリ乾電池×6本(9V)(乾電池寿命:連続使用時間約8時間)、専用ACアダプタ(AC100V) 検知原理半導体式ガスセンサ 使用温湿度範囲温度0℃~40℃/湿度90%RH以下 LEDランプLEDバーグラフ表示(12段階)/READY/MEAS./BATTERY 寸法(縦×横×奥行)(mm)205×65×112 検知対象ガス呼気中アルコールガス サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルコールチェッカー フィガロ技研 動画あり
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)