「CCA測定器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源を入れ息を吹き込むだけで、容易に測定ができます。
一定の圧力にしか反応しない圧力センサが、吹き込み不正を防止します。
仕様【結果保存件数】10件(測定結果のみ)
付属品ストローアタッチメント 2個/ストラップ/ストロー(見本)/単4アルカリ乾電池 2本(初期動作確認用)/取扱説明書
質量(g)約120(電池含む)
外形寸法(mm)108×60×23
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00
使用温度(℃)0~40
検知原理電気化学式ガスセンサ
電池寿命使用回数500回
アズワン品番1-9633-21
保管環境-10~50℃(乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨:30~90%RH)
検知対象ガス呼気中アルコールガス
有効期限購入から1年または10,000回使用を目処
1個
¥13,990
税込¥15,389
当日出荷
・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載
・測る・見るに機能を絞った単機能タイプ
・電源を入れて息を吹き込むだけの簡単測定
・視認性に優れた大型デジタル表示
・日常の健康管理用として気軽に使用する事で自身の適度な飲酒量を把握する事が可能
・ストロータイプ。呼気の漏れを抑えダイレクトに検出センサに届けます。(ストロー(見本)を10本付属。使い切り後は市販品をご利用下さい。)
用途・乗務前後の酒気帯び確認
・飲酒検査の管理
検知範囲0.00-1.00mg/L
付属品ストローアタッチメント2個、ストロー(見本)8本、ハンドストラップ1本、単4アルカリ乾電池2本(初期動作確認用)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)120
外形寸法(mm)108×60×23
検知原理電気化学式
電池寿命500回
検知ガス呼気中アルコールガス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載
電源を入れて息を吹き込むだけの簡単測定
測定データをBluetoothで転送可能
タブレット・スマートフォンにデータを送れる無料アプリ付き
仕様●測定範囲:0.00~1.00mg/L、0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)●推奨使用温度:0~40℃(30%RH~90%RH)●保管環境:-10~50℃※乾燥雰囲気では保管しないで下さい。(推奨30%RH~90%RH)●有効期限:購入から1年または、10,000回使用を目途●電池寿命使用回数:400回(室温で使用)●単4アルカリ乾電池2本使用●測定結果は16件保存●データ転送:メーカーが提供するアプリでBluetooth連携●通信仕様:Bluetooth Ver.4.2 Low Energy●電波周波数:2.4GHz帯●測定データの記録:タブレット・スマートフォン●寸法:108(H)×60(W)×23(D)mm●重量:120g(乾電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ、単4アルカリ乾電池2本(初期動作確認用)、ストロー差込用アタッチメント2個、ストロー(見本)
アズワン品番68-4542-01
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
関連キーワード