「nuc intel」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント
寸法(mm)128×117×35
質量(g)約459
対応ケンジントンロック対応
冷却方式ファンレス
インターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)
使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%
使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N5100
OSWindows 11 Pro 64bit
プロセッサーIntel(R) Celeron(R) Processor N5100
BluetoothBluetooth 5.2
映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2
メモリ規格規格:SO-DIMM DDR4-2666、最大容量:16GB (8GB×2)
ストレージ容量:64GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続)
内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス
VESA対応対応
有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント
寸法(mm)128×117×35
質量(g)約459
対応ケンジントンロック対応
冷却方式ファンレス
インターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)
メモリー規格:SO-DIMM DDR4-2666
メモリー容量8GB、最大16GB (8GB×2)
使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%
使用CPUIntel(R) Pentium(R) Processor N6000
スロット空き:なし
OSWindows 11 Pro 64bit
BluetoothBluetooth 5.2
映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2
ストレージ容量:128GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続)
内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス
VESA対応対応
有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷