仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:衆回線に接続しない為
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
PS-K T-C電源アダプタ
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気通信事業法:適合
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
¥4,848
税込¥5,333
翌日出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
21日以内出荷
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダー。PoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダー。ポートあたり最大PoE Class 3。設置と操作が簡単。監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB。5年保証
1台
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケット。フレキシブルに取り付け。取り付け面に応じた取り付けが可能。ロックナット付属。4個入りパック販売
1台
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
16チャンネルPoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。RAIDを含む柔軟なストレージオプション 。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準
1台
¥849,800
税込¥934,780
21日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルでパワフルなソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。32TB利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き。充実したサポートと5年保証
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
21日以内出荷
ズーム性能を最大活用。IK08規格準拠。ガラス。最大ズームで撮影。XIS TQ1929-E Front Window Kitは、IK08規格の耐衝撃性を備えたガラス製フロントウィンドウスペアパーツです。このフロントウィンドウは、カメラのズーム能力を最大限に活用するために必要な透明度を備えています。スペアパーツフロントウィンドウキットは、一部のAXIS Q18バレット型カメラと互換性があります。
1台
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
画質を最適化する正確な絞り。IR補正レンズ。焦点距離3.9~10 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート
1台
¥38,980
税込¥42,878
21日以内出荷
16点のAXIS Camera Station License付きですぐに使える録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。TPMでサーバー/クライアントを保護。8TBの容量。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。充実したサポートと5年保証
1台
¥699,800
税込¥769,780
10日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
10日以内出荷
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。
1台
¥9,498
税込¥10,448
21日以内出荷
風雨や日光から保護するためのウェザーシールド、カメラに付属。
1台
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
¥11,480
税込¥12,628
翌日出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。16TB、32TBの選べる2つのバリエーション。AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き。充実したサポートと5年保証
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
21日以内出荷
シンプルに設置できるオールインワンレコーダー。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。基本的な監視ニーズに最適。設置が簡単。広範なサポートを提供。AXIS Camera Stationのライセンス8点が付属
1台
¥369,800
税込¥406,780
10日以内出荷
組み立てが簡単。Axis PTZカメラに対応。IP66規格準拠
1台
¥9,498
税込¥10,448
21日以内出荷
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。
1台
¥9,498
税込¥10,448
21日以内出荷
AXIS AXIS Camera Station Proのライセンス16本付きですぐに使える録画サーバー。スケーラブルでパワフルなソリューション。TPMで保護。8 TBのストレージ付きで出荷。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。充実したサポートと5年保証
1台
¥829,800
税込¥912,780
21日以内出荷
特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア
1台
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
標準のDIN取り付けクリップ。標準の35 mm DINレール用。すばやく手軽に設置。アクセスコントロール製品に最適。AXIS TA1901 DIN Rail Clipは標準の35 mm DINレール用で、Axisのネットワーク ドアコントローラーやネットワークI/Oリレーモジュールに対応します。
1台
¥9,498
税込¥10,448
21日以内出荷
AXIS P56 Camera用ハードコーティングドーム。クリアドームまたはスモークドーム(型番:5506-151)。ハードコーティング
用途AXIS TP5801-E Clear Domeは、過酷な環境向けのハードコーティングクリアドームです。 耐候性と耐薬品性があり、特定のカメラに付属しています。 AXIS TP5801-E Smoked Domeはカメラの向きを隠すために使用できます。
1台
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
特定のAXIS M31 Camera向けケーシング。黒。4個入りパック販売
用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Network Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケット付き。
1台
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
AXIS S11/-S12 Seriesの容量を簡単に拡張。AXIS S11およびS12 Recording Serverの容量を簡単に拡張。エンドツーエンドのAxis品質。高負荷向けに最適化。5年間保証
1台
¥68,980
税込¥75,878
21日以内出荷
過酷な環境下でセンサーユニットのレンズを保護。屋外規格準拠。IK10規格準拠。4個入りパック販売
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダー。PoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダー。ポートあたり最大PoE Class 3。設置と操作が簡単。監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB。5年保証
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
特定のAXIS M43カメラ用。屋外対応。4個入りパックで販売
1台
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ