1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
AXIS T8129 PoE エクステンダー
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌日出荷
1台
¥174,800
税込¥192,280
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
¥26,480
税込¥29,128
翌日出荷
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
柔軟な屋内設置用。接続デバイスの収納スペース。柔軟なコンジットエントリ。ストラットチャンネルへの取り付けに適応。複数のAxis製品に対応
用途AXIS TP3603 Conduit Back Boxは大規模な屋内設置に適しています。設置を容易にし、設置時間を短縮するだけでなく、コネクター、終端ジャックなどの収納スペースを提供します。2つの別個のコンジットエントリ (1/2"および3/4") があり、柔軟な設置が可能です。 AXIS TP3603は幅広いAxis製品に対応しています。
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
AXIS T8120 PoEミッドスパン1-port
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
形状ドーム型
保護等級IP66
使用場所屋外
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌日出荷
8チャンネルPoEスイッチを統合したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス8本付き。静音 - 業務を妨げない。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準。この8チャンネルのスタンドアロン アプライアンスには、AXIS Camera Station Proライセンス、8ポートPoEスイッチ、4 TBのストレージなど、完全な監視システムを実行するために必要なすべてが含まれています。インストール時間を最小限に抑えるソフトウェアとツールがあらかじめ組み込まれています。
その他【録画ビットレート】(検証済み) 128(メガビット/秒)【Power over Ethernet Plus】8
形状8
HDD【ベイの合計数】2【HDD内蔵】1【空きHDDベイ】1
定格出力電力(W)【PoE合計】135
ストレージ4TB
チャンネルタイプ【ビデオ】(検証済み)8
ライセンス数【付属】8
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌日出荷
AXIS T8640 POE+同軸変換アダプターセット
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
¥4,848
税込¥5,333
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
コンパクトで堅牢なビデオインターコム。高品質なビデオと音声。エコーおよびノイズリダクション。2ギャング設置ボックスに対応。IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース。紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠
用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。
仕様内蔵IR、Zipstream
その他【水平視野】150 °
対応屋外対応
解像度【ビデオ】最大2592×1944
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
耐衝撃性IK10
動作温度(℃)-40~60
リレー1
アラーム【入力/出力】2
ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR
IP等級IP66/IP69
最低照度(Lux)0.3 / 光感度(カラー)
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
ディープラーニング搭載のZone 2/Division 2認定カメラ。Zone 2/Division 2認定。ディープラーニングに基づく分析機能。4K、60フレーム/秒の優れたビデオ品質。あらゆる照明条件で詳細な画像を提供。耐衝撃性および耐候性
フレーム【最大フレーム/秒】50/60
レンズ【光学ズーム】2.08、【水平視野】108 - 49 °、【垂直視野】58 - 27 °
対応屋外対応
ズームリモートズーム
解像度【ビデオ】最大3840×2160
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
焦点距離(mm)6.2 - 12.9
フォーカスリモートフォーカス
平均消費電力(W)7.6
セキュリティ署名付きOS:○ / セキュアブート:○
ネットワークタイプPoE Class:3
カメラ仕様Lightfinder:Lightfinder 2.0
入力電圧DC 12-28 V
ダイナミックレンジForensic WDR
イメージセンサーCMOS (1/1.2")
IP等級IP66, IP67
ストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)
最大電力(W)13
1台
¥579,800
税込¥637,780
3日以内出荷
目立たない1080pのバリフォーカルセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。107°~56°の水平視野。目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット。焦点距離3.2~5.7 mm。頑丈なセンサーユニット
レンズ【バリフォーカルレンズ】○、【開口】2.2 - 3.1、【水平視野】107.4 - 56.3 °、【垂直視野】57.3 - 31.5 °
解像度【ビデオ】最大1920×1080
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
焦点距離(mm)3.2 - 5.7
動作温度(℃)-40~60
平均消費電力(W)1
レンズマウントレンズマウント:M12
ビデオ仕様【フレーム/秒】180
イメージセンサーCMOS
IP等級IP5X
最大電力(W)4
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
形状Rack 2U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96
HDD【空きHDDベイ】6/4
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】24/64/144TB
ベイ数【合計数】12
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
ライセンス数64
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
3日以内出荷
特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換する。DSP内蔵の15 Wパワーアンプ。1台以上のスピーカーと共に使用。システムのヘルスモニタリング。1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)。簡単に統合できるオープンスタンダード。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。
付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ
寸法(mm)140×75×29
質量(g)257 (0.57 lb)
電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W)
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温湿度範囲【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可)
コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力
保管温度(℃)-40~65
ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ