「axis ネットワークカメラ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
IP66/IP67準拠のコンジットエントランス付き屋外バックボックス。接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの3/4インチ/M25コンジットインターフェース。広範囲のAxisネットワークカメラに対応
用途広範囲のAxisネットワークカメラ向けに設計されているAXIS T94S01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。
AXIS Q35 Cameras用の交換用ドーム。クリアドームまたはスモークドーム。5個入りパックで販売
用途AXIS Q3517-LVおよびAXIS Q3517-LVE Network Camera (ネットワークカメラ) 用クリアドームとスモークドームは別売です。 クリアドームはカメラに付属しており、スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
手頃な価格で柔軟に天井へ設置。屋内での使用に最適。小売店舗および商業環境に最適。1 m~1.8 mまで伸縮可能。軽量かつ堅牢
1台
¥419,800
税込¥461,780
欠品中
関連キーワード