リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。このi-CSレンズは、最新の業界標準であるインテリジェントCSマウント光学系を特徴としています。 これは、自動およびリモートでのズーム、フォーカス、絞りの開きを可能にする3つのモーターを付属しています。Lens i-CS 1/1.8" 3.9-10 mm F1.5は、そのオープンプロトコルとカメラが複数の機能とインターフェース可能であることにより、設置の柔軟性に優れています。 。このレンズはIR補正されています。 つまり、IRカットフィルターを使用中にデイモードとナイトモードを切り替えるときに、カメラのフォーカスを調整する必要がありません。
仕様3.9~10 mm、F1.5i-CSIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(長さL×幅W)(mm)59×67.5
焦点距離(mm)3.9~10
F値1.5
イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
1台
¥57,980
税込¥63,778
21日以内出荷
画質を最適化する正確な絞り。IR補正レンズ。F値 1.2。焦点距離2.8~8 mm。1/2.7インチまでのセンサーをサポート
仕様【プロパティ】2.8~8mm、F1.2 / P-Iris / IR補正 / CSマウント / 互換性のある製品については、axis.comをご確認ください
寸法(長さL×幅W)(mm)54.1×58.1
イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
1台
¥28,980
税込¥31,878
19日以内出荷
画質を最適化する正確な絞り。IR補正レンズ。焦点距離3.9~10 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート
仕様3.9~10 mm、F1.5P-IrisIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(長さL×幅W)(mm)59×56
F値1.5
イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
1台
¥38,980
税込¥42,878
21日以内出荷
信頼性の高い2メガピクセル屋外監視。HDTV 1080pの優れた画質。-40℃~60℃。堅牢な耐衝撃設計。AI分析機能に対応。内蔵のサイバーセキュリティとAxis Edge Vault
用途この頑丈な屋外用カメラには、明らかな抑止効果があります。 厳しい照明条件でも、優れた2メガピクセルの画質を提供します。 さまざまな監視状況に最適で、交換可能なレンズを搭載し、クリアでシャープな画像を提供します。
電力(W)(平均)3.6(最大)25.5
入力電圧(V)DC 10-28 V
レンズ【レンズマウント】CS 【垂直視野】64 - 15 ° 【水平視野】121 - 26 ° 【焦点距離】2.8 - 13 mm
動作温度-40 to 60 ℃
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
防塵防水性能IP66、IP67
耐衝撃性能IK10
カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.05 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.01 lux
ビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60
イメージセンサーCMOS、1/2.8"
1台
¥169,800
税込¥186,780
30日以内出荷
リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.2。焦点距離2.8~8.5 mm。1/2.7インチまでのセンサーをサポート
用途IR補正付きのインテリジェントなバリフォーカルi-CSレンズ 2.8-8.5 mm。 i-CSレンズをサポートするカメラ用。
仕様2.8~8.5mm、F1.2、i-CS、IR補正、CSマウント
寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]59×67.5
イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
1台
¥41,980
税込¥46,178
40日以内出荷
リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.5。焦点距離9~50 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。望遠レンズ
用途このバリフォーカルレンズは、IR補正、Computar i-CSを備えています。焦点距離は9~50 mmで、大口径 (F値) はF1.5です。 インテリジェントi-CSレンズにより電動ズームとフォーカスが可能で、最大8メガピクセルのカメラまでをサポートします。 このレンズは、AXIS P13およびAXIS Q16 Network Camera Seriesの特定のカメラ (i-CSサポート付き) に対応しています。
仕様9~50mm、F1.5、i-CS、IR補正、CSマウント
寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]104.8×83.8
イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
1台
¥75,980
税込¥83,578
40日以内出荷
5メガピクセルの屋内監視 - ベアボーン。カスタマイズの準備が整ったベアボーンユニット。1/2.7インチセンサーによる優れた画像。Lightfinder 2.0およびForensic WDR。ディープラーニングによる分析機能。Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
用途この軽量なベアボーンユニットは、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 さまざまな監視状況に最適で、優れた5メガピクセルの画質を提供します。 さらに、ハウジングに収容して屋外でも使用できるように設計されています。
電力(W)(平均)4.3(最大)10.6
入力電圧(V)DC 10-28 V
動作温度-10 to 55 ℃
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
レンズマウントCS
カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR
ビデオ仕様【最大解像度】2592×1944 【最大フレーム/秒】50/60
イメージセンサーCMOS、1/2.7"
1台
¥139,800
税込¥153,780
40日以内出荷
信頼性の高い2メガピクセルの屋内監視。HDTV 1080pの優れた画質。Lightfinder 2.0およびForensic WDR。交換可能なレンズ。ディープラーニングによる分析機能。Axis Edge Vaultによる内蔵サイバーセキュリティ
用途このボックス型カメラは、HDTV 1080pの優れた画質を提供します。 さまざまな監視状況に最適で、ニーズに合わせてレンズを交換できる交換レンズをご用意しています。 さらに、ハウジングに収容して屋外でも使用できるように設計されています。
電力(W)(平均)3.2(最大)7.8
入力電圧(V)DC 10-28 V
レンズ【レンズマウント】CS 【垂直視野】64 - 15 ° 【水平視野】121 - 26 ° 【焦点距離】2.8 - 13 mm
動作温度-10 to 55 ℃
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.05 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.01 lux
ビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60
イメージセンサーCMOS、1/2.8"
1台
¥129,800
税込¥142,780
40日以内出荷
2メガピクセルの屋外監視 - ベアボーン。カスタマイズ対応のベアボーンユニット。1/2.8インチセンサーによる優れた画像。Lightfinder 2.0およびForensic WDR。AI分析機能に対応。内蔵のサイバーセキュリティとAxis Edge Vault
用途この軽量なベアボーンユニットは、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 さまざまな屋外監視状況に最適で、厳しい照明条件でも2メガピクセルの優れた画質を提供します。
電力(W)(平均)3.6(最大)25.5
入力電圧(V)DC 10-28 V
動作温度-40 to 60 ℃
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
防塵防水性能IP66、IP67
耐衝撃性能IK10
レンズマウントCS
カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR
ビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60
イメージセンサーCMOS、1/2.8"
1台
¥159,800
税込¥175,780
70日以内出荷
関連キーワード