26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アクシスコミュニケーションズAXIS T94B01P コンジットバックボックス
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
4,848 税込5,333
翌日出荷

1台
9,698 税込10,668
翌日出荷


アクシスコミュニケーションズELECTRONIC KIT AXIS T92E20
RoHS
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないため RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T91A11 スタンド ホワイト
AXIS T91A11 スタンド ホワイト
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T94S01P コンジットバックボックス
IP66/IP67準拠のコンジットエントランス付き屋外バックボックス。接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの3/4インチ/M25コンジットインターフェース。広範囲のAxisネットワークカメラに対応
用途広範囲のAxisネットワークカメラ向けに設計されているAXIS T94S01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック
手頃な価格で柔軟に天井へ設置。屋内での使用に最適。小売店舗および商業環境に最適。1 m~1.8 mまで伸縮可能。軽量かつ堅牢
1台
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS T91G61/T91L61 SCREW KIT
壁およびポールへの設置用。バヨネットネジ、固定ネジ、およびスプリング。インストールガイドが付属。AXIS T91L61またはAXIS T91G61壁面取付ブラケットのいずれかを使用して、AXIS P5514-EまたはP5515-Eを設置するためのネジキット バヨネットネジ (×3)、固定ネジ (×3)、スプリング (×3)、インストールガイドを同梱したパッケージ。
1台
7,498 税込8,248
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T91B51 シーリングマウント
天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント。屋内、屋外対応。スイベルアクション。堅牢で安全。耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠
用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
1台
21,980 税込24,178
30日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T91M47 POLE MOUNT
AXIS Outdoor PoE Switchの取り付け。屋内外のポールへの取り付け用。AXIS T8504-E Outdoor PoE Switchに対応。柔軟な設置
1台
9,398 税込10,338
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS T94K01D ペンダントキット
1.5インチNPSネジ付きブラケットへの取り付け。屋内、屋外対応。多彩なマウントの使用に対応。景観になじむシックなデザイン
用途AXIS T94K01Dペンダント キットは、カメラを1.5インチNPSねじ付きブラケットに取り付けるためのものです。
1台
8,298 税込9,128
30日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T99 イルミネーターブラケットキット A
白色イルミネーターおよびAxisポジショニングユニット用。金属製の取付ブラケット。2つのランプホルダー。さまざまなサイズのイルミネーターに適合
用途AXIS T99 Illuminator Bracket Kit Aは、AXIS Q8685-E PTZ Network Cameraおよびビジュアルカメラ用のAxisポジショニングユニット専用に設計されています。 このキットには、金属製取り付けブラケット1個と、異なるサイズのAxis白色LEDイルミネーターに適合するランプホルダー2個が含まれます。 調整可能なランプホルダーを使用することで、イルミネーターの向きを簡単に調整できます。
1台
34,980 税込38,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS T94B02D ペンダントキット ブラック
Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能
用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
1台
6,198 税込6,818
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS T94B02D ペンダントキット 10PCS
Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能
1台
34,980 税込38,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS T94B02D ペンダントキット
Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能
用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
1台
6,598 税込7,258
40日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T91A10 マウンティングキット
AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け。精密なレベリング。壁、棚、または天井への取り付け。プラスチック
用途AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。 材質取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック 取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B 高さ(mm)取り付けスタンド(ベース含む):70 ベース径(Φmm)取り付けスタンド:69 クランプ高さ(mm)取り付けクランプ:30(最大)
1台
3,198 税込3,518
40日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T91E61 壁面取付金具
Axis固定ドームペンダントキット用。1.5インチNPSネジ。柔軟なケーブル配線。屋内、屋外対応。アルミニウム
用途AXIS T91E61 Wall Mountは、Axis固定ドームペンダントキットに対応します。 ケーブルは、背面から配線することも、壁面用マウントのベースにあるカットアウトを通じて外部に配線することもできます。
1台
8,298 税込9,128
40日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T91B52 延長パイプ 30cm
1.5インチNPSネジ付き。屋内、屋外対応。2種類の長さで入手可能。さまざまなマウントの使用が可能。パウダーコーティング済みアルミニウム
用途屋内および屋外で使用するための1.5インチNPSネジ付きの粉体塗装アルミニウム延長パイプ。 30 cmパイプと100 cmパイプの2つのモデルで利用できます。 パイプ長(mm)300
1台
8,298 税込9,128
40日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T91A04 カメラホルダー 3/4 NPS
標準UNCネジ付きカメラ用。屋内向け。3/4インチNPSネジ付きパイプに適合。さまざまなマウントの使用が可能
用途標準的な三脚ねじを備えたペンダント取り付けカメラの屋内向けホルダー。 3/4インチのNPSねじ込み式パイプと使用。
1台
6,598 税込7,258
40日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T94C01L RECESSED MOUNT
天井への洗練された、目立たない設置。ネジ1本で天井に取り付け。迅速で簡単な設置。屋内向け。高いスペース効率
用途AXIS T94C01L Recessed Mountは、屋内の吊り天井への設置向けに設計されており、AXIS M42 Seriesに対応しています。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。 仕様環境保護:PVC不使用 付属品インストールガイド、ガスケット 対応製品AXIS M42-V/-LV Series、AXIS Companion Dome mini LE 質量(g)260 外形寸法(mm)長さ: 252 、高さ: 140 、天井の内側の最大高さ:127 、タイルの厚さ:1~60 、カバーリング直径: 152 、天井のカットアウトの直径:131 ケーブル【引き込み】上端: ケーブル孔 設置方法天井埋め込み 設置場所屋内用 ケーシング素材: 54%再生プラスチック、カラー: 白NCS S 1002-B 保管温度範囲(℃)-40 ~65 耐荷重(g)最大600 各種認証安全性:IEC/EN/UL 62368-1、使用環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK08
1台
8,298 税込9,128
40日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT
多くの設置シナリオに。屋内外用、天井、支柱、パラペット。設置とカメラのメンテナンスが簡単。頑丈で安全-何年にもわたり頑丈にカメラを保護。耐腐食性
用途AXIS T94Q01F 壁面・柱頭用マウントは、パウダーコーティング済みのアルミニウムで製造されています。 天井や軒先部分のほか、支柱やパラペットでの設置に適しています。 これを使用すると、Axisの固定カメラハウジングを天井、梁、軒先、ひさしなど表面が硬い材料の下側に設置することができます。 AXIS T94Q01Fのデザインは汎用性が高く、ポールや支柱の先端、パラペットなどの水平な建築構造にも取り付けできます。 付属品インストールガイド 対応製品AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、AXIS Q1775-Eネットワークカメラ 質量(kg)1.3 外形寸法(mm)271×300.4×129.7 ケーブル【引き込み】内部、背面: ケーブル孔、側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ 設置場所屋内用、屋外用 ケーシングNEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム、取付ブラケット、カラー: 白 NCS S 1002-B 各種認証IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27、EN 50581、REACH、CE 最大耐荷重(kg)5 照射角度(°)アーム: 360、チルト: +25~- 65パン: +100~-100
1台
19,980 税込21,978
40日以内出荷


アクシスコミュニケーションズAXIS T91B67 POLE MOUNT 65-165MM
固定ドームカメラ用のポール取付金具。強固かつ安全にポールに設置可能。屋内外の使用に最適。破壊行為から守る耐衝撃性。昆虫侵入防止ケーブルガスケット。1.5” NPSネジ式のAxisペンダントキットに対応
1台
18,980 税込20,878
41日以内出荷

関連キーワード