6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクシスコミュニケーションズAXIS P1468-LE
フル装備で万能の4K監視。Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR。ディープラーニングによる分析機能。音声およびI/O接続。組み込みのサイバーセキュリティ機能。耐衝撃性および耐候性
用途AXIS P1468-LEは、優れた画質とエッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能を提供します。 組み込みのサイバーセキュリティ機能が備わり、この堅牢な屋外対応カメラはさまざまな監視シナリオに最適です。 電力(W)(平均)7.6(最大)13 レンズ【垂直視野】58 - 27 ° 【水平視野】108 - 49 ° 【焦点距離】6.2 - 12.9 mm 動作温度-40 to 60 ℃ ズーム光学ズーム:2.08 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能IP66、IP67 耐衝撃性能IK10 カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.07 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 lux ビデオ仕様【最大解像度】3840×2160 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサーCMOS、1/1.2"
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P3905-R MK III (RJ45コネクタ)
2メガピクセルの車内・車載監視。コンパクトで堅牢なデザイン。EN50155に準拠。LightfinderおよびForensic WDR。2つの製品バージョンが利用可能。トラフィックライトモード
用途電車や路面電車などの鉄道車両の車内・車載監視用に特別に設計されたこの頑丈なドームカメラは、衝撃や振動に耐え、さまざまな光条件で高性能を保証します。 レンズ【レンズマウント】M12 【垂直視野】46.7 / 46.7 / 56 ° 【水平視野】87.6 / 87.6 / 106.6 ° 【焦点距離】3.6 / 3.6 / 2.8 mm 【開口】2.0 / 2.0 / 1.5 動作温度-30 to 55 ℃ 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能IP66、IP67 耐衝撃性能IK10 カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.07 lux ビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】45
1台
68,980 税込75,878
40日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P1385
信頼性の高い2メガピクセルの屋内監視。HDTV 1080pの優れた画質。Lightfinder 2.0およびForensic WDR。交換可能なレンズ。ディープラーニングによる分析機能。Axis Edge Vaultによる内蔵サイバーセキュリティ
用途このボックス型カメラは、HDTV 1080pの優れた画質を提供します。 さまざまな監視状況に最適で、ニーズに合わせてレンズを交換できる交換レンズをご用意しています。 さらに、ハウジングに収容して屋外でも使用できるように設計されています。 電力(W)(平均)3.2(最大)7.8 入力電圧(V)DC 10-28 V レンズ【レンズマウント】CS 【垂直視野】64 - 15 ° 【水平視野】121 - 26 ° 【焦点距離】2.8 - 13 mm 動作温度-10 to 55 ℃ 保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.05 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.01 lux ビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサーCMOS、1/2.8"
1台
129,800 税込142,780
40日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P1387-B
5メガピクセルの屋内監視 - ベアボーン。カスタマイズの準備が整ったベアボーンユニット。1/2.7インチセンサーによる優れた画像。Lightfinder 2.0およびForensic WDR。ディープラーニングによる分析機能。Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
用途この軽量なベアボーンユニットは、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 さまざまな監視状況に最適で、優れた5メガピクセルの画質を提供します。 さらに、ハウジングに収容して屋外でも使用できるように設計されています。 電力(W)(平均)4.3(最大)10.6 入力電圧(V)DC 10-28 V 動作温度-10 to 55 ℃ 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) レンズマウントCS カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR ビデオ仕様【最大解像度】2592×1944 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサーCMOS、1/2.7"
1台
139,800 税込153,780
40日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P1465-LE 29 mm
フル装備で万能の2メガピクセル監視。Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR。ディープラーニングによる分析機能。音声およびI/O接続。内蔵のサイバーセキュリティ機能。2つのレンズオプション
用途この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。 広角または望遠レンズが利用可能で、優れた画質、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能、内蔵されたサイバーセキュリティ機能を備えています。 電力(W)(平均)7.2(最大)13 レンズ【垂直視野】16-6 / 59-20 ° 【水平視野】29 - 11 / 117 - 37 ° 【焦点距離】10.9 - 29 / 3 - 9 mm 動作温度-40 to 60 ℃ 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能IP66、IP67 耐衝撃性能IK10 カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.06 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 lux ビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサーCMOS、1/2.8"
1台
139,800 税込153,780
50日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P1385-BE
2メガピクセルの屋外監視 - ベアボーン。カスタマイズ対応のベアボーンユニット。1/2.8インチセンサーによる優れた画像。Lightfinder 2.0およびForensic WDR。AI分析機能に対応。内蔵のサイバーセキュリティとAxis Edge Vault
用途この軽量なベアボーンユニットは、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 さまざまな屋外監視状況に最適で、厳しい照明条件でも2メガピクセルの優れた画質を提供します。 電力(W)(平均)3.6(最大)25.5 入力電圧(V)DC 10-28 V 動作温度-40 to 60 ℃ 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能IP66、IP67 耐衝撃性能IK10 レンズマウントCS カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR ビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサーCMOS、1/2.8"
1台
159,800 税込175,780
70日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • tfo-lk
  • mtf