「4m 伸縮 棒」の検索結果
特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。
1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
ジャンボのぼりの取り付けに向いています。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。
用途のぼり旗専用ポール。
段数3
横棒(mm)1000
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)1610
最大長(mm)4000
2.4mのぼり用ポール。スタンダードモデル。サイズ:1.3m~2.4m。直径:22mm。横棒:850mm。横棒はパイプの中に収納。旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1300
最大長(mm)2400
関連キーワード