種類差込型接続端子
端子形状棒形
種類差込型接続端子
端子形状棒形
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
舌部形状が棒状である棒形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
舌部形状が板状である板状形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
トラスコ品番206-5815
全長(mm)12.3
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
質量(g)327
寸法F(mm)8.0
電線抱合範囲AWG(#)22-16
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
内寸(mm)1.7
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
スタッド径(Φmm)1.2
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
端子形状棒形
種類差込型接続端子
関連キーワード