カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- コンパクトフラッシュ(1)
絞り込み
ブランド
- SanDisk(サンディスク)
- SONY(ソニー)(7)
- StarTech.com(1)
- エレコム(2)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- Nikon(ニコン)(9)
- PGYTECH(4)
- Canon(6)
- Gクラフト(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- シナジー(4)
ストレージ容量
- 1TB(1)
- 2TB(1)
- 4TB(1)
- 128GB(1)
- 256GB(1)
- 400GB(1)

SANDISK エクストリーム プロ CFexpress PCIe 4.0 Type-B
SanDisk(サンディスク)¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷サンディスク エクストリーム プロCfexpress4.0 Type Bカードが登場。大容量で制限に縛られず制作でき、表現の細部まで確実に保持できます。高速と大容量を併せ持つストレージから、あなたの作品が動き出します。質量(g)8.5外寸(mm)2.24×36.32×42.79保存温度(℃)-20~85インターフェースPcle(R)Gen4互換性幅広いフルフレームのミラーレスデジタルカメラ、シネマカメラ、一部のデジタル一眼レフカメラ、プロ向けビデオカメラ、Cfexpress(TM)Type Bカードリーダーに対応します。動作温度範囲(℃)0~45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら