曜日別特売

SANDISK エクストリーム プロ CFexpress PCIe 4.0 Type-B

SANDISK エクストリーム プロ CFexpress PCIe 4.0 Type-B - SanDisk(サンディスク)SANDISK エクストリーム プロ CFexpress PCIe 4.0 Type-B - SanDisk(サンディスク)SANDISK エクストリーム プロ CFexpress PCIe 4.0 Type-B - SanDisk(サンディスク)SANDISK エクストリーム プロ CFexpress PCIe 4.0 Type-B - SanDisk(サンディスク)SANDISK エクストリーム プロ CFexpress PCIe 4.0 Type-B - SanDisk(サンディスク)SANDISK エクストリーム プロ CFexpress PCIe 4.0 Type-B - SanDisk(サンディスク)

サンディスク エクストリーム プロCfexpress4.0 Type Bカードが登場。
大容量で制限に縛られず制作でき、表現の細部まで確実に保持できます。
高速と大容量を併せ持つストレージから、あなたの作品が動き出します。

質量(g)
8.5
外寸(mm)
2.24×36.32×42.79
保存温度(℃)
-20~85
インターフェース
Pcle(R)Gen4
互換性
幅広いフルフレームのミラーレスデジタルカメラ、シネマカメラ、一部のデジタル一眼レフカメラ、プロ向けビデオカメラ、Cfexpress(TM)Type Bカードリーダーに対応します。
動作温度範囲(℃)
0~45
内容量
1個
注意
※4K(4096x2160)、6K(6144x3160)、8K(7680x4320)、12K(12288x6480)。動画撮影への対応は、ホスト機器、ファイル属性、使用状況、その他の要因に応じて異なる場合があります。 www.sandisk.com/HDをご覧ください。社内テストに基づきます。製品仕様は予告なしに変更されることがあります。写真は、実際の製品と異なる場合があります。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データ転送速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04683066SDCFEB-256G-JN4NN最大3700MB/秒の読み出し速度、最大3500MB/秒の書き込み速度、900MB/秒の最低持続書き込み速度。
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04683082SDCFEB-128G-JN4NN最大3700MB/秒の読み出し速度、最大3500MB/秒の書き込み速度、900MB/秒の最低持続書き込み速度。
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04683091SDCFEB-400G-JN4NN最大3700MB/秒の読み出し速度、最大3500MB/秒の書き込み速度、900MB/秒の最低持続書き込み速度。
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
04683100SDCFEB-4T00-JN4NN最大3700MB/秒の読み出し速度、最大3500MB/秒の書き込み速度、3100MB/秒の最低持続書き込み速度。
オープン
¥539,800
¥593,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
04683109SDCFEB-1T00-JN4NN最大3700MB/秒の読み出し速度、最大3500MB/秒の書き込み速度、1950MB/秒の最低持続書き込み速度。
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
04683118SDCFEB-2T00-JN4NN最大3700MB/秒の読み出し速度、最大3500MB/秒の書き込み速度、3100MB/秒の最低持続書き込み速度。
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする