microSDHCカード32GB EXTREME PROSanDisk(サンディスク)(3件のレビュー)5日以内出荷
UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB)32質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
ウルトラ プラス SDHCカード UHS-ISanDisk(サンディスク)欠品中
サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。
フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能アズワン品番64-9050-41読取速度(MB/s)最大:130SDスピードクラスCLASS10
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
必要なときに安心して録音できます
20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDHCカードULTRA 100MB/sSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)6日以内出荷
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。
転送速度100MB/s。
UHS-I対応。
SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
ウルトラ microSDHC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)当日出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDHC(TM)UHS-Iカード最大転送速度120MB/秒。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92転送速度(MB/sec)最大120読取速度(MB/s)最大:120UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
MAX Endurance高耐久 microSDHC カードSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。
長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。
耐久性に優れた設計。
過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、
防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を
長期間にわたり録画・保存できます。
クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、
フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。
高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、
映像をすばやく転送・バックアップします。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)