カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
- マイクロSDHC(5)
- SDHC(4)
絞り込み
ストレージ容量
- 1TB(4)
- 1.5TB(1)
- 2TB(1)
- 32GB(14)
- 64GB(7)
- 128GB(7)
- 256GB(7)
- 512GB(5)
SDスピードクラス
- CLASS10(10)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(4)
- UHS-I U3(7)
ビデオスピードクラス
- V10(2)
- V30(8)
ブランド
- SanDisk(サンディスク)
- モノタロウ(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(14)
- Team(チーム)(4)
- キオクシア(KIOXIA)(6)
- エレコム(10)
- Gigastone(12)
- ARCHISS(3)
- サンマックス(1)
- ブロードウォッチ(3)
- ホーザン(31)
- グリーンハウス(23)
- QNAP(19)
- サンワサプライ(15)
- THANKO(サンコー)[電子機器](14)
- セルスター(14)
- Dynabook(14)
- MCO(11)
- SecuSTATION(9)
- JVC(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「sd 32gb」の検索結果
特価

microSDHCカードULTRA 100MB/s
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
SDHCカード 32GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 90MB/s
SanDisk(サンディスク)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷最大100MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
ウルトラ プラス SDHCカード UHS-I
SanDisk(サンディスク)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。 フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能アズワン品番64-9050-41読取速度(MB/s)最大:130SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10
SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s
SanDisk(サンディスク)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷読み取り速度最大100MB/秒、書き込み速度最大60MB/秒の高速SDHCカード。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s
SanDisk(サンディスク)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度100MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
Ultra GO SDカード UHS1Class10
SanDisk(サンディスク)¥3,298~税込¥3,628~1枚5日以内出荷から6日以内出荷大切な写真や動画を安心して保存できる、高速・高信頼性のSDカードです。コンパクトデジタルカメラやミラーレスカメラ、ノートパソコンなど幅広い機器に対応し、日常の撮影から旅行の思い出まで快適に記録できます。Class10・UHS-I・V10対応で、フルHD動画や高画質写真の撮影を安定してサポート。日常の撮影や旅行の記録にぴったりです。32FGB~512GBまでの容量ラインアップを用意。写真、動画、書類などをたっぷり保存できるため、長時間の撮影でも安心です。最大読込速度190MB/秒(128GB~512GBモデル)に対応。大量の写真や動画も素早くパソコンへ転送でき、待ち時間を短縮します。コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、一眼レフカメラ、ノートパソコンなど、SDカード対応機器で幅広く利用できます。SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
Extreme PRO SDカード UHS1(U3)Class10
SanDisk(サンディスク)¥5,698~税込¥6,268~1枚6日以内出荷から7日以内出荷プロフェッショナルフォトグラファーや本格的なクリエイターのために設計された、SanDisk最高クラスの高性能SDカードです。高速連写撮影から4K UHD動画撮影まで幅広く対応し、大切な瞬間を確実かつスピーディーに記録します。UHS Speed Class 3(U3)およびVideo Speed Class 30(V30)に対応。4K UHD動画撮影や高速連写撮影でも安定した書き込み性能を発揮します。32GB~1TBまでの大容量ラインナップをそろえ、最大読込速度250MB/秒、最大書込速度170MB/秒の高速転送を実現。高解像度写真や大容量動画データの保存・転送をスムーズに行えます。信頼性と最高クラスの性能を求める方におすすめのハイエンドSDカードです。基本スピードU3、V30ビデオスピードクラスV30
Extreme GO SDカード UHS1(U3)Class10
SanDisk(サンディスク)¥4,798~税込¥5,278~1枚6日以内出荷高速性能と優れた耐久性を兼ね備えた、写真・動画撮影向けの高性能SDカードです。ミラーレスカメラやデジタル一眼レフカメラでの連写撮影や4K UHD動画撮影に対応し、大切な瞬間を高速かつ安定して記録できます。32~512GBまでの大容量モデルをラインアップ。高解像度写真や4K動画を大量に保存でき、長時間の撮影にも最適です。UHS-I U3およびV30規格に対応。4K UHD動画や高画質写真の撮影でも安定した書き込み性能を発揮し、フレーム落ちを防ぎます。最大読込速度230MB/秒、最大書込速度150MB/秒の高速性能を実現。撮影後のデータ転送時間を短縮し、編集作業もスムーズに行えます。スポーツ、運動会、野鳥撮影、連写撮影などにおすすめです。基本スピードUHS-I、V30
ウルトラ SDHCカード UHS-I
SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷から7日以内出荷SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2
SanDisk(サンディスク)¥5,898~税込¥6,488~1枚5日以内出荷から6日以内出荷高速性能と高い耐久性を兼ね備えた、クリエイターやゲーマー向けの高性能microSDカードです。スマートフォンやタブレットはもちろん、アクションカメラ、ドローン、携帯ゲーム機など幅広い機器で活躍。大容量データの保存や高画質動画撮影に最適です。32GB~最大2TBの大容量モデルまでラインアップ。最大読込速度240MB/秒、最大書込速度160MB/秒の高速性能で大量の写真や動画データもスピーディーに転送できます。U3およびV30規格に対応し、高画質な5K・4K UHD動画の撮影や連続録画でも安定した書き込み性能を発揮します。ドローンやアクションカメラとの相性も抜群です。A1(32GB)、A2(64GB~2TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】無しSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS1(U3)ビデオスピードクラスV30
SANDISK Ultra GO microSDカード UHS1Class10 A1
SanDisk(サンディスク)¥3,698~税込¥4,068~1枚6日以内出荷スマートフォンやタブレット、デジタルカメラの容量不足を手軽に解消できる、高速・大容量のmicroSDカードです。最大1.5TBの大容量モデルをラインアップし、写真・動画・アプリ・音楽・ゲームデータをたっぷり保存できます。容量は32GBから最大1.5TBまで展開。フルHD動画、写真、音楽、ゲーム、書類などをまとめて保存できます。A1規格対応で、アプリの起動や動作を高速化。Androidスマートフォンやタブレットでの使用にも最適です。最大190MB/秒の高速読み取りに対応。大量の写真や動画もスピーディーに転送できます。Androidスマートフォン、タブレット、ノートPC、デジタルカメラなど、microSD対応機器で利用可能です。SDカードアダプター無し
Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2
SanDisk(サンディスク)¥7,398~税込¥8,138~1枚6日以内出荷プロフェッショナル向けの高速性能と優れた信頼性を備えた、SanDisk最高クラスのmicroSDカードです。4K UHD動画撮影や高速連写撮影、ドローン・アクションカメラでの使用に最適。大容量データもスムーズに扱えるハイエンドモデルです。32GB~最大1TBまでの容量に対応。高画質写真や4K動画、ゲームデータなどをたっぷり保存できます。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応。4K UHD動画や高解像度写真の撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。最大読込速度200MB/秒、最大書込速度140MB/秒を実現。大量の写真や動画データも素早く保存・転送でき、作業効率を大幅に向上させます。A1(32GB)、A2(64GB~1TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】付き基本スピードU3、V30
Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A1
SanDisk(サンディスク)¥4,998税込¥5,4981枚6日以内出荷高速性能と高い耐久性を兼ね備えた、クリエイターやゲーマー向けの高性能microSDカードです。スマートフォンやタブレットはもちろん、アクションカメラ、ドローン、携帯ゲーム機など幅広い機器で活躍。大容量データの保存や高画質動画撮影に最適です。32GB~最大2TBの大容量モデルまでラインアップ。最大読込速度240MB/秒、最大書込速度160MB/秒の高速性能で大量の写真や動画データもスピーディーに転送できます。U3およびV30規格に対応し、高画質な5K・4K UHD動画の撮影や連続録画でも安定した書き込み性能を発揮します。ドローンやアクションカメラとの相性も抜群です。A1(32GB)、A2(64GB~2TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】無し基本スピードU3、V30書込速度60MB/s読込速度最大100MB/sまで容量(GB)32
Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A1
SanDisk(サンディスク)¥6,698税込¥7,3681枚6日以内出荷プロフェッショナル向けの高速性能と優れた信頼性を備えた、SanDisk最高クラスのmicroSDカードです。4K UHD動画撮影や高速連写撮影、ドローン・アクションカメラでの使用に最適。大容量データもスムーズに扱えるハイエンドモデルです。32GB~最大1TBまでの容量に対応。高画質写真や4K動画、ゲームデータなどをたっぷり保存できます。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応。4K UHD動画や高解像度写真の撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。最大読込速度200MB/秒、最大書込速度140MB/秒を実現。大量の写真や動画データも素早く保存・転送でき、作業効率を大幅に向上させます。A1(32GB)、A2(64GB~1TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】付き基本スピードU3、V30書込速度90MB/s読込速度最大100MB/sまで容量(GB)32
MAX Endurance高耐久 microSDHC カード
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)