内蔵型SSD (1) 外付けSSD (1) ブランド: SanDisk(サンディスク)すべて解除
内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe) SanDisk(サンディスク) 予約販売
PCIe Gen 4.0対応のWD Blue SN5100 NVMe SSDは、前世代と比べ30%高速の最大7,100 MB/秒の読み出し速度を発揮します。次世代のSANDISK 3D CBA NANDテクノロジーで構築されたM.2 2280で最大4TBの大容量を備え、大量のコンテンツを作成し保存できます。また、SANDISK nCache 4.0を採用しているので、サイズの大きなファイルやプロジェクトフォルダを今まで以上にすばやくコピーできます。
質量(g) 5.7 規格 【フォームファクター】M.2 2280 温度範囲(℃) 【非動作時】-40~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 80×22×2.38 保証期間 5年間の製品保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CB-Scheme,CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, UKCA, VCCI 動作温度範囲(℃) 0~85
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク) 当日出荷
パワフルでポータブル
読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
頑丈で持ち運びに便利
最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。
いつでも携帯
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
プロフェッショナルグレードのストレージ
サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品 USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約8.95×52.42×100.54 インターフェース USB 3.2 Gen2 コネクタ USB-C 互換性 USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0