2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大-23℃の冷却温度! 冷却箇所自由自在で、カスタマイズの可能性が無限に拡がる新感覚のベルトタイプペルチェギア。 アイスキーパーメガマックスとの併用もさながらクールブースト単体でも問題なくご使用いただけます。
用途熱中症対策、作業 セット内容ペルチェベスト・ペルチェデバイス(6cm)×2・専用バッテリー(10000mAh)・バッテリーポケット・カスタム固定ベルト×2・取扱説明書(保証書付き) 材質ベルト部分:ポリエステル/ポリウレタン背中(首筋部分):クロロプレン 補強アテ部分:ポリエステル、裏PVCコーティングバッテリーケース:ポリエステル、裏PVCコーティングペルチェ素子 ブラック サイズF 使用環境温度(℃)20~45
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

200250対応バッテリー
付属品充電ケーブル サイズF 質量(g)約340 出力USB-A×2: 5V3A 9V2A 12V1.5A 本体寸法(mm)H25×W68×130 入力USB-C×1: 5V3A 9V2A 12V1.5A/USB-micro×1: 5V2A 9V2A バッテリー容量:3.7V 20000mAh(74Wh)/定格容量:5V 12000mAh(60Wh) 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)PD充電 12V1.5A約5/通常時間5V2A約9
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷