真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム
表面処理ニッケルメッキ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用のリークポートとKFフランジの変換継手になります。
材質SUS304
材質(Oリング)バイトン
RoHS指令(10物質対応)対応
真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
形状センターリング
材質(インナーリング)SUS304
寸法C(mm)3.9
最高使用温度(℃)150
材質(Oリング)バイトン
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304
材質(継手)SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304
材質(継手)SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
付属品無し
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
形状クロス
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
両端ISO-MFフランジを接続する為のクロウクランプになります。
材質SUS304
適合フランジNW32-NW250
寸法A(mm)62.5
寸法B(mm)17.5-27
寸法C(mm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
63日以内出荷
ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
材質SUS304
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。
仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9
圧力(内側)真空、(外側)大気
温度(℃)<250
板厚(mm)0.15
寿命10000回
材質(フランジ)SUS316
材質(ベローズ)SUS316L
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用ISO-MFフランジによるR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質(パイプ・フランジ)SUS304
形状R型エルボ
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
長さ(mm)(製作長)40
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
形状クロス
材質SUS304
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS316L
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用JIS VG/VFフランジによるR型エルボ製品になります。
材質(パイプ・フランジ)SUS304
形状R型エルボ
表面処理G.B.B.
真空配管用JIS VG/VFフランジによるニップル製品になります。
材質(パイプ・フランジ)SUS304
形状ニップル
表面処理G.B.B.
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。
真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。
用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。
仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9
圧力(内側)真空、(外側)大気
温度(℃)<250
板厚(mm)0.15
寿命10000回
材質(ベローズ)SUS316L
材質(パイプ)SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
形状ティ
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304
寸法T(mm)12
寸法t(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。
材質(Oリング)バイトン
材質(ボディ)SUS304
材質(ナット)(押さえナット)C3604/Niメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
形状エルボ
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。
形状ニップル
材質SUS304
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
真空用途の両端KFフランジ付きのフレキシブルホースになります。
用途真空機器の間をフレキシブルに曲げて接続するためのホースになります。
仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9
材質(フレキ部)SUS316L
材質(フランジ)SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード