真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304
材質(継手)SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム
表面処理ニッケルメッキ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
形状センターリング
材質(インナーリング)SUS304
寸法C(mm)3.9
最高使用温度(℃)150
材質(Oリング)バイトン
真空配管用のリークポートとKFフランジの変換継手になります。
材質SUS304
材質(Oリング)バイトン
RoHS指令(10物質対応)対応
真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
付属品無し
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
形状クロス
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
形状クロス
材質SUS304
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304
材質(継手)SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
形状エルボ
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。
形状ニップル
材質SUS304
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
形状ティ
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応
真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
長さ(mm)(製作長)40
表面処理G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)対応