カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • ミラプロ
  • SMC(110)
  • ホンダ(39)
  • 三菱(15)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • フロパーサル(10)
  • ULVAC(アルバック)(9)
  • KVK(8)
  • 河村電器産業(8)
  • 静岡製機(6)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • 仙台銘板(5)
  • SIEMENS(5)
  • テクノフレックス(5)
  • エスコ(4)
  • KITACO(4)
  • Festo(4)
  • アズワン(3)
  • サンドビック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf40」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ ミラプロ

    クランプ

    ミラプロ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
    材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターリング ミラプロ

    センターリング

    ミラプロ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
    材質(インナーリング)SUS304形状センターリング寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
  • VCRアダプター ミラプロ

    VCRアダプター

    ミラプロ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクフランジ ミラプロ

    ブランクフランジ

    ミラプロ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティ ミラプロ

    ティ

    ミラプロ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • KFフランジ ミラプロ

    KFフランジ

    ミラプロ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半月クランプ ミラプロ

    半月クランプ

    ミラプロ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
    付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊ティ ミラプロ

    特殊ティ

    ミラプロ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • UJRアダプター ミラプロ

    UJRアダプター

    ミラプロ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクフランジ(SUS316L) ミラプロ

    ブランクフランジ(SUS316L)

    ミラプロ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス ミラプロ

    クロス

    ミラプロ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジューサー ミラプロ

    レジューサー

    ミラプロ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.
  • 成形ベローズ MFK ミラプロ

    成形ベローズ MFK

    ミラプロ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
    用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージシールポート ミラプロ

    ゲージシールポート

    ミラプロ
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。
    材質(Oリング)バイトン材質(ボディ)SUS304材質(ナット)(押さえナット)C3604/NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル ミラプロ

    ニップル

    ミラプロ
    6,498税込7,148
    1個
    63日以内出荷
    真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状ニップル表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊クロス ミラプロ

    特殊クロス

    ミラプロ
    29,980税込32,978
    1個
    63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ミラプロ

    エルボ

    ミラプロ
    10,980税込12,078
    1個
    63日以内出荷
    真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
寅壱4040特集