「上皿計り 30kg」の検索結果
カンタン設定! 最大20ランク選別が可能
ランク重量を設定することで、最大20ランクまでの重量選別が可能です。 仕分け作業をより細分化でき、効率のよい選別が可能です。
ランクを音声でお知らせする機能を標準搭載。 目と耳でランクを確認するので初心者でも効率よく作業を行えます。判断に迷う選別ランクの境界ギリギリの物も、正確に判別できます。
用途商品の重量選定に
仕様設定可能ランク数:20ランク(表示ランプ使用時、設定可能数は10ランクになります)
質量(kg)約4.6
消費電力(W)0.7
電源専用ACアダプタ (AC100V)又は、単一型乾電池6本
品種8品種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×425×108
最大消費電力(W)3.6
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×280
計量皿形状角
ひょう量単位kg
カンタン設定! 最大20ランク選別が可能
ランク重量を設定することで、最大20ランクまでの重量選別が可能です。 仕分け作業をより細分化でき、効率のよい選別が可能です。
音声とランプでランクをお知らせ!
ランクを音声でお知らせする機能を標準搭載。 目と耳でランクを確認するので初心者でも効率よく作業を行えます。判断に迷う選別ランクの境界ギリギリの物も、正確に判別できます。
用途商品の重量選定に
仕様設定可能ランク数:20ランク(表示ランプ使用時、設定可能数は10ランクになります)
質量(kg)約4.6
消費電力(W)0.7
電源専用ACアダプタ (AC100V)又は、単一型乾電池6本
品種8品種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×425×108
最大消費電力(W)3.6
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×280
計量皿形状角
ひょう量単位kg