Bulls(ブルズ)

Bulls(ブルズ)のページです。Bulls(ブルズ)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在150件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁石で着く 割れないミラーシート Bulls(ブルズ)磁石で着く 割れないミラーシートBulls(ブルズ)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1枚
当日出荷
しなやかで割れないので安心。 裏面全面がマグネットシート! 安全なので、ご家庭や学校、病院、施設などに。
ミラーフィルム
アスファルト補修セット Bulls(ブルズ)アスファルト補修セットBulls(ブルズ)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
加熱・混合の手間がいらず、転圧するだけ。全天候型で、完全硬化する高耐久性のアスファルト補修材です。アスファルトは雨天でも施工でき、完全硬化する優れた商品です。施工に必要な材料と道具がセットになっており、手軽にご使用頂けます。袋を開けて材料を入れ、転圧するだけの簡単施工です。穴補修などでは施工後すぐに交通開放することも可能で、気温・天候等の条件により異なりますが、時間経過と共に強度が増し、硬化していきます。原料にオレンジオイルを使用しており、嫌な匂いが無く現場施工に気を使いません。
セット内容アスファルト20kg(5kg×4袋)、専用石粉(ベタツキ軽減材)、専用タンパー(転圧用具)使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット20kg(5kg×4袋)で1m2施工可能危険物の類別非危険物
伸縮はしご スーパーラダー Bulls(ブルズ)伸縮はしご スーパーラダーBulls(ブルズ)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。 最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。 幅は50cmから59cm。
シルバー材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用収納寸法・奥行(mm)95
エコブルズケイカル Bulls(ブルズ)エコブルズケイカルBulls(ブルズ)
17,980税込19,778
1ケース(4枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。 不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。
長さ(mm)1820幅(mm)910グリーンマーク認定
防湿・気密シート Bulls(ブルズ)防湿・気密シートBulls(ブルズ)
16,980税込18,678
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
防湿性能: 室内側からの湿気が壁体内に侵入するのを遮断し、結露による断熱材や木材の機能低下を防ぎます。気密性能:高い気密性能で冷暖房効果を高め、省エネルギー化を促進します。VOC遮断:ホルマリン等の揮発性有機化学物質が室内へ侵入するのを防ぎます。計画換気:室内の空気の流れが把握でき、計画換気が可能になります。耐 久 性:熱・紫外線・酸素による劣化に対し、抜群の耐久性があります。JIS 規格を満たさない建築フィルムは長期的に品質劣化が考えられます。ブルズ防湿・気密シートは、耐久性を向上させた原料処方を行い生産をしております。JIS 規格の耐久性試験項目は、50年以上にわたり各種性能が有害なレベルまで低下しないことに相当しております。
用途長期優良住宅には欠かせない次世代省エネルギー基準を満足する為には住宅の気密化が必要であり、防湿・気密シートを用いることで住宅の高気密化・高断熱化が図れます。
床下調湿材 フレッシュドライ Bulls(ブルズ)床下調湿材 フレッシュドライBulls(ブルズ)
6,998税込7,698
1ケース(8枚)
6日以内出荷
素早い調湿効果防虫・防カビ効果優れた消臭能力天然素材で安心施工がとても簡単フレッシュドライは呼吸を繰り返して自ら調湿機能を再生するので効果が半永久的に持続します。
タイプマットタイプサイズ(cm)50×50入数2.5kg関連資料(0.64MB) (0.52MB)
ブルズ インテリア建材リペアキット Bulls(ブルズ)ブルズ インテリア建材リペアキットBulls(ブルズ)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
現場で起こりがちなフローリング・ドア・建具の凹み・えぐれ・欠けキズを劇的解決!!
用途床暖房の熱にも強く、シート張りの建材にも使用可能セット内容ホットナイフB2006・ハードワックス20色・スペシャルフィラーズアプリケーター2個・ブラッシュペン3種・ウルトラボンドマーカー3種・その他(ウエス・単三電池4本)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
アスファルト追加セット Bulls(ブルズ)アスファルト追加セットBulls(ブルズ)
4,998税込5,498
1セット
6日以内出荷
用途駐車場、車道、歩道の穴補修倉庫、工場の段差解消マンホール、マス回りの段差解消フェンス、柱、配管施工時の埋め戻しセット内容アスファルト30kg(10kg×3袋)使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット30kg(10kg×3袋)で1.5m2施工可能危険物の類別非危険物
ブルズ キッチンパネル Bulls(ブルズ)ブルズ キッチンパネルBulls(ブルズ)
19,980税込21,978
1枚ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
Bullsベストセラーのキッチンパネル。「ひび」「割れ」「欠け」など運搬中の思わぬトラブルも減少し、施工も木工用超硬刃で簡単にキレイにカットできます。乾式工法で工期短縮も実現します。
幅(mm)935厚さ(mm)3
ぴったりフロアーアトラクア Bulls(ブルズ)ぴったりフロアーアトラクアBulls(ブルズ)
10,980税込12,078
1ケース(28枚)
5日以内出荷
賃貸オーナーに伝えたい、アフターメンテナンス最強フローリング。サネがが無く接着剤で貼って剥がせる。カッター1本で変えたいところだけ変えられる。そこだけ、変える。
長さ(mm)914.4幅(mm)100厚さ(mm)4木目調
クリアプラダン Bulls(ブルズ)クリアプラダンBulls(ブルズ)
9,598税込10,558特価
1ケース(20本)
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.3ナチュラル関連資料(2.88MB)
L型プラダン Bulls(ブルズ)L型プラダンBulls(ブルズ)
4,698税込5,168
1ケース(20本)
5日以内出荷
厚さ(mm)4関連資料(2.88MB)
下地一発 スリム Bulls(ブルズ)下地一発 スリムBulls(ブルズ)
3,290税込3,619
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
省施工商品!面倒な下地の取り付けがアッと言う間に完成!スリムタイプになってより幅広い環境で使えます(下地取付金具12mm用)現場であまった12mm厚の合板やフロアなどを利用し、簡単に下地が出来上がります。タイプは二種類あり、用途も電気器具や洗面器具、階段手すり、カップボード、カーテンレール、天袋、玄関収納など、様々な場面で活用できます。
長さ(mm)60幅(mm)27厚さ(mm)12
フレッシュドライ専用強力防湿シート Bulls(ブルズ)フレッシュドライ専用強力防湿シートBulls(ブルズ)
9,298税込10,228
1巻
5日以内出荷
用途防湿シートサイズt0.1mm×1.000mm×50m巻関連資料(0.52MB)
空気の王様 抗菌・抗ウイルスエアコンフィルター Bulls(ブルズ)空気の王様 抗菌・抗ウイルスエアコンフィルターBulls(ブルズ)
6,598税込7,258
1セット(6枚)
5日以内出荷
関連資料リーフレット(0.41MB)
ブルズターフ Bulls(ブルズ)ブルズターフBulls(ブルズ)
49,980税込54,978
1巻
5日以内出荷
関連資料施工説明(0.49MB)
養生シート R-1 Bulls(ブルズ)養生シート R-1Bulls(ブルズ)
5,198税込5,718
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:ラミネート/裏面:紙
ブルズ防音マット Bulls(ブルズ)ブルズ防音マットBulls(ブルズ)
10,980税込12,078
1ケース(8枚)
5日以内出荷
ダイヤエンボスの優れた効果!どのような工法にも対応。施工は簡単!温度変化の少ない材料を使用!環境、安全性に配慮!国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
長さ(mm)910幅(mm)455厚さ(mm)3木目調関連資料チラシ(0.86MB)
床下調湿材 フレッシュドライ Bulls(ブルズ)床下調湿材 フレッシュドライBulls(ブルズ)
2,998税込3,298
1袋(10kg)
当日出荷
国産の天然鉱物「ゼオライト」の特徴を利用した床下調湿材。床下空間の湿度を調節し、結露を防ぐことで、建物の耐久性を向上させたり、臭いや有害物質を吸着して、快適な住環境を保ちます。
タイプ敷き込みタイプ関連資料(0.71MB) (0.52MB)
ブルズディレクターキットPRO デラックス Bulls(ブルズ)ブルズディレクターキットPRO デラックスBulls(ブルズ)
19,980税込21,978
1セット
予約販売
充電式電池コテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます!
セット内容ヒートアイロンPRO、ブラッシュペン 3本(2012 アッシュ/2014 ウォームブラウンウォールナット/2026 ウォームグレー)、スペシャルフィラーズアプリケーター、リキッドサンドペーパー250ml、ウエス 小、ハードワックス(900/350/905/907/909/9005/178/103/47801/302/46901/157)、ハードワックスケース 12個入り用、クリアボックス危険物の類別非危険物関連資料(0.54MB)
除草剤 粒剤タイプ Bulls(ブルズ)除草剤 粒剤タイプBulls(ブルズ)
28,980税込31,878
1ケース(4袋×5kg)
5日以内出荷
農林水産省登録を取得した安全性の高い除草剤です。枯れ草や除草成分は微生物が分解し、風化して土に還るので片付け不要です。雑草の発生を長時間抑えたい時や、生育期に。「枯れ葉剤」問題の原因であるダイオキシン類や、土壌汚染対策法で定められる特定有害物質は一切含まれません。農林水産省登録 第20167号ウィードコロン(R)粒剤ブロマシル粒剤【成分】プロマシル(PRTR・1種)・・・3.0%〔5-プロモ-3-セコンダリ―ブチル-6-メチルウラシル]鉱物質微粉等・・・97.0%【性状】淡褐色細粒
使用面積(一年生雑草の場合)【5kg】約152~303坪使用の目安雑草生育期(草丈30cm以下)使用可能回数年2回以内適合雑草一年生雑草剤形粒剤効果【枯れ始め】1~2週間【持続】3~6ヶ月
速攻!除草剤(クサキールZEROシャワー) Bulls(ブルズ)速攻!除草剤(クサキールZEROシャワー)Bulls(ブルズ)
9,998税込10,998
1ケース(4本×5L)
6日以内出荷
ガンコな雑草に!最短1~2日で枯れ始めます!速攻性があり、ほとんどの雑草を枯らします。植栽地を除く樹木の周辺でも使え、有効成分は土壌中で速やかに分解されます。農林水産省登録 第23003号グルホシネートPナトリウム塩液剤【成分】グルホシネートPナトリウム塩〔ナトリウム=L-ホモアラニン-4-イル(メチル)ホスフィナート・・・0.15%水、界面活性剤等・・・99.85%【性状】淡青緑色澄明液体
使用面積(一年生雑草の場合)【5L】10~30坪使用の目安雑草育成期(30cm以下)使用可能回数年3回以内適合雑草一年生雑草剤形シャワー剤効果【枯れ始め】最短1~2日
グランドカバーシリーズ Bulls(ブルズ)グランドカバーシリーズBulls(ブルズ)
1,998税込2,198
1袋(10kg)
5日以内出荷
【日本庭園】 和風住宅や会社事務所などで幅広く愛用されている丸砂利です。 雨に濡れると色調を変え、目を楽しませてくれる表情豊かな印象です。
使用面積(m2)(3cm厚)5~6袋
ロフトはしご 伸縮 手摺あり Bulls(ブルズ)ロフトはしご 伸縮 手摺ありBulls(ブルズ)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
オフホワイト材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用付属品引っ掛けバー×1セット踏ざん間隔(mm)315奥行(mm)踏ざん:80収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)180角度(°)保管収納B:68~75タイプ手摺有
ロフトはしご 固定 Bulls(ブルズ)ロフトはしご 固定Bulls(ブルズ)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
お部屋になじみやすいホワイトとブラックのロフトはしご
材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用付属品引っ掛けバー×2セット寸法B(mm)50~120収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)180角度(°)保管収納:68~75
ワンダーパネル Bulls(ブルズ)ワンダーパネルBulls(ブルズ)
39,980税込43,978
1ケース(2枚)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
厚み3mmで3×6判の磁石がつくパネルです。 鋼板が厚めなので、磁石がしっかりつきます。 電動丸鋸で簡単に切断ができます。 施工は、推奨両面テープ・接着剤で貼り付けるだけです。 新築でもリフォームでもご使用いただけます。 住宅・教育施設・医療施設・店舗・工場などで大活躍! MAGOOシリーズとの併用でさらに便利に! シックハウス対策品 F★★★★ 4VOC基準適合 MDF材料 非防火
厚さ(mm)3幅(mm)910
KOTON(コトン) インテリア吸音材 Bulls(ブルズ)KOTON(コトン) インテリア吸音材Bulls(ブルズ)
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
置くだけで音響調整が可能な吸音材
用途部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。高さ(mm)1100直径(mm)311関連資料(0.67MB)
じゃあな!シロアリくん Bulls(ブルズ)じゃあな!シロアリくんBulls(ブルズ)
95,000税込104,500
1ケース
5日以内出荷
「じゃあな!シロアリくん」はシロアリ駆除剤です。
用途今までにない革命的なリフォーム用防蟻アイテム。ステーションに2種類(餌木とベイト剤)の木の棒を入れ、家の外周に穴を掘り埋めるだけの簡単施工!半径50mのシロアリを全滅させます。内容ステーション1個・餌木1本・ベイト4本/セット有効成分クロルフルアスロン関連資料施工説明書(0.67MB)
床パネルコート Bulls(ブルズ)床パネルコートBulls(ブルズ)
20,980税込23,078
1ケース(4本)
5日以内出荷
長さ(m)30幅(m)1
透湿防水シートⅢ Bulls(ブルズ)透湿防水シートⅢBulls(ブルズ)
549,800税込604,780
1ケース(100枚)
4日以内出荷
住宅瑕疵担保責任の対象となる雨水侵入防止部分に最適。ハリ・コシがあり施工しやすい。ハードタイプのシートです。JIS規格適合商品(JIS A6111:2016)安定した品質を誇っています。壁体内の湿気を外に逃がすことで壁体内の結露発生を抑え、断熱材の性能劣化等を防ぎます。雨水や外気を遮断します。外気を遮断して壁体の断熱性が向上、住宅の冷暖房効率が向上します。
厚さ(mm)0.2長さ(m)50適合規格JIS A 6111:2016幅(m)1関連資料チラシ(0.66MB)
サニタリー消臭パネル Bulls(ブルズ)サニタリー消臭パネルBulls(ブルズ)
26,980税込29,678
1ケース(2枚)
5日以内出荷
生活空間の中で特に気になるニオイには、アンモニア、酢酸、硫化水素などの成分が共通しています。サニタリー消臭パネルはそれらを低減することで効果的に消臭します。
長さ(mm)2455幅(mm)935質量(kg/枚)11.6
ブルズターフ 部材 Bulls(ブルズ)ブルズターフ 部材Bulls(ブルズ)
1,998税込2,198
1巻ほか
5日以内出荷
関連資料施工説明(0.49MB)
ブルズターフ 部材 Bulls(ブルズ)ブルズターフ 部材Bulls(ブルズ)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
用途1本(1.2kg用) 1本/梱包 ターフ本体1本に対して接着剤約2~3本(現場によって異なります)仕様ブルズターフ用接着剤内容1.2kg関連資料施工説明(0.49MB)
防草・砂利下シート Bulls(ブルズ)防草・砂利下シートBulls(ブルズ)
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷
防草・砂利下シート 部材 Bulls(ブルズ)防草・砂利下シート 部材Bulls(ブルズ)
4,798税込5,278
1袋(50本)ほか
5日以内出荷
養生シート OS Bulls(ブルズ)養生シート OSBulls(ブルズ)
7,698税込8,468
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:フィルム/裏面:ラミネート
養生シート S Bulls(ブルズ)養生シート SBulls(ブルズ)
6,998税込7,698
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:フィルム/裏面:紙
養生シート R Bulls(ブルズ)養生シート RBulls(ブルズ)
5,998税込6,598
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成両面:ラミネート
ブルズプリント Bulls(ブルズ)ブルズプリントBulls(ブルズ)
30,980税込34,078
1ケース(10枚)
5日以内出荷
銘木ウォールラスティック Bulls(ブルズ)銘木ウォールラスティックBulls(ブルズ)
16,980税込18,678
1ケース(14枚)
5日以内出荷
長さ(mm)1818幅(mm)120厚さ(mm)9関連資料チラシ(2.39MB)