環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。
不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
グリーンマーク認定
磁石の力でドアを固定 ドア用ストッパーマグネットタイプ。本体がカバータイプなので、ビスの頭が見えないシンプルなデザイン。突起もないから掃除もらくらく。美観も損ないません。ドライバー1本で取付カンタン床の取付位置も自由に決められます。磁石でピタッとストップ。解除は軽くドアを引くだけです。
種別マグネット式
材質【床側金具】カバー/ABS、床金具/SPCC、【扉側金具】カバー/ABS、マグネット本体/ナイロン・POM
タイプ戸当たりタイプ
仕上クロムメッキ塗装
関連資料チラシ(0.34MB)
グリーンマーク認定
アスラックス(https://www.monotaro.com/g/07485594/?t.q=bulls、https://www.monotaro.com/g/07485586/)用のカラージョイナーです。
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
アスラックス(https://www.monotaro.com/g/07485594/?t.q=bulls、https://www.monotaro.com/g/07485586/)用のカラージョイナーです。
色塗装なし
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
非住宅向けのタイルカーペット。豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ。住宅でも多彩な床表現を可能にします。快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)6
グリーンマーク認定
色塗装なし
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
抗菌仕様の化粧ケイ酸カルシウム板
優れた抗菌作用があり、SIAAマークを取得しています。
耐水性・耐汚染性に優れています。
用途内装水廻り全般/手術室内装/トイレ/食品工場内装/病院(病室内装)
仕様0.8 けい酸カルシウム板(0.8FK)
タイプ軽量
材質(表面)特殊アクリルウレタン系樹脂塗料
認定番号【不燃認定】NM-4228/NM-4228-1
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
長さ(mm)2750
色塗装なし
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
1本
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
長さ(mm)2750
色塗装なし
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
長さ(mm)2750
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
長さ(mm)2750
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
色塗装なし
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
抗菌仕様の化粧ケイ酸カルシウム板
優れた抗菌作用があり、SIAAマークを取得しています。
耐水性・耐汚染性に優れています。
用途内装水廻り全般/クリーンルーム/トイレ/手術室内装/食品工場内装/病院(病室内装)
仕様【基板】1.0 けい酸カルシウム板(1.0FK)
タイプ標準
材質(表面)特殊アクリルウレタン系樹脂塗料
認定番号【不燃認定】NM-4227
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×8本
長さ(mm)455
幅(mm)60
開口寸法(mm)40×410
関連資料チラシ(0.37MB)
有効換気面積(cm2)80.5
グリーンマーク認定
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×10本
長さ(mm)910
幅(mm)60
開口寸法(mm)40×860
関連資料チラシ(0.37MB)
有効換気面積(cm2)175
グリーンマーク認定
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×14本
長さ(mm)910
幅(mm)60
開口寸法(mm)40×410[2か所]
関連資料チラシ(0.37MB)
有効換気面積(cm2)161
グリーンマーク認定
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×6本
長さ(mm)455
幅(mm)60
開口寸法(mm)40×405
関連資料チラシ(0.37MB)
有効換気面積(cm2)87.5
グリーンマーク認定
成分ウレタン系
標準塗布量約5坪/缶
内容量(kg)10
危険物の類別非危険物
関連資料(0.33MB)
グリーンマーク認定
1ケース(2缶)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)。無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。
成分変性シリコン系
内容2WAYマルチパック 760ml
主な用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束
危険物の類別非危険物
関連資料(1.16MB) (0.56MB)
グリーンマーク認定
1ケース(12本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)。無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。
成分ウレタン系
主な用途ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束
標準塗布量根太の場合24m/760mL(1本)、フルアの場合 約2坪/本
危険物の類別非危険物
グリーンマーク認定
在来軸組工法で使用する、構造合板の耐力壁用ビスで、壁倍率3倍と4.9倍の国土交通大臣認定を取得をしています。ビスを打つピッチを替えるだけで壁倍率3倍と4.9倍の使い分けができ、施工後はビス頭がの刻印で製品識別が可能です。また筋かいが不要なため、断熱材の納まりがよく、施工性が向上します。
材質面材:JAS構造用合板 特類2級 9mm
種類大壁仕様/木造軸組耐力壁
ピッチ(mm)【壁倍率3培用】外周:150/中通:150、【壁倍率4.9培用】外周:100/中通:150
規格縁端距離:面材に対して20mm以上、軸材に対して20mm以上
倍率【壁倍率3培用】3.0倍、【壁倍率4.9培用】4.9倍
関連資料チラシ(0.23MB)
グリーンマーク認定
材質JIS G 3302 SGH400
長さ(mm)150
内容柱側専用ビスCPQ-75(Mブルー)×9本/筋かい側専用ビスCPQ-45(シルバー)×6本
関連資料チラシ(2.16MB)
グリーンマーク認定
下地を付けちゃう新発想!。石膏ボードは剥がさなくてOK。後付け下地でも本格リフォーム!
関連資料(0.85MB) (0.66MB)
グリーンマーク認定