住宅瑕疵担保責任の対象となる雨水侵入防止部分に最適。ハリ・コシがあり施工しやすい。ハードタイプのシートです。JIS規格適合商品(JIS A6111:2016)安定した品質を誇っています。壁体内の湿気を外に逃がすことで壁体内の結露発生を抑え、断熱材の性能劣化等を防ぎます。雨水や外気を遮断します。外気を遮断して壁体の断熱性が向上、住宅の冷暖房効率が向上します。
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
適合規格JIS A 6111:2016
幅(m)1
関連資料チラシ(0.66MB)
1ケース(100枚)
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
防湿性能: 室内側からの湿気が壁体内に侵入するのを遮断し、結露による断熱材や。木材の機能低下を防ぎます。気密性能:高い気密性能で冷暖房効果を高め、省エネルギー化を促進します。VOC遮断:ホルマリン等の揮発性有機化学物質が室内へ侵入するのを防ぎます。計画換気:室内の空気の流れが把握でき、計画換気が可能になります。耐 久 性:熱・紫外線・酸素による劣化に対し、抜群の耐久性があります。JIS 規格を満たさない建築フィルムは長期的に品質劣化が考えられます。ブルズ防湿・気密シートは、耐久性を向上させた原料処方を行い生産をしております。JIS 規格の耐久性試験項目は、50年以上にわたり各種性能が有害なレベルまで低下しないことに相当しております。
用途長期優良住宅には欠かせない次世代省エネルギー基準を満足する為には住宅の気密化が必要であり、防湿・気密シートを用いることで住宅の高気密化・高断熱化が図れます。
在来軸組工法で使用する、構造合板の耐力壁用ビスで、壁倍率3倍と4.9倍の国土交通大臣認定を取得をしています。ビスを打つピッチを替えるだけで壁倍率3倍と4.9倍の使い分けができ、施工後はビス頭がの刻印で製品識別が可能です。また筋かいが不要なため、断熱材の納まりがよく、施工性が向上します。
材質面材:JAS構造用合板 特類2級 9mm
種類大壁仕様/木造軸組耐力壁
ピッチ(mm)【壁倍率3培用】外周:150/中通:150、【壁倍率4.9培用】外周:100/中通:150
規格縁端距離:面材に対して20mm以上、軸材に対して20mm以上
倍率【壁倍率3培用】3.0倍、【壁倍率4.9培用】4.9倍
関連資料チラシ(0.23MB)
グリーンマーク認定
関連キーワード