絞り込み
ブランド
- RG(レーシングギア)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: RG(レーシングギア)のすべての商品
特価

RG LED 拡散レンズ T10
RG(レーシングギア)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)翌々日出荷高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)150バルブサイズ直径10.3mm×24.5mm
RG LED T16 バックバルブ
RG(レーシングギア)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
SR キセノンバルブ D4S
RG(レーシングギア)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!形状D4S定格42v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3200
SR キセノンバルブ D2R
RG(レーシングギア)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!形状D2R定格85v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3400
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6005K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H3定格12v18w色温度(K)6000明るさ(Lm)4200
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6004K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H1定格12v18w色温度(K)6000明るさ(Lm)4200
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6003K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H7定格12v18w色温度(K)6000明るさ(Lm)4200
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6001K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状HB3/4/HIR1/2定格12v28w色温度(K)6000明るさ(Lm)5500
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H8/9/11/16定格12v28w色温度(K)6000明るさ(Lm)5500
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG(レーシングギア)¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG ダウンサス ロードスター ND5RC
RG(レーシングギア)¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式ND5RC備考2WD 1.5L適合車種ロードスター年式15/5~エンジン型式P5-VPフロントダウン量(mm)20~25リヤダウン量(mm)20~25
RG ダウンサス CX-8 KG2P
RG(レーシングギア)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式KG2P備考4WD 2.2L ディーゼル車適合車種CX-8年式17/12~エンジン型式SH-VPTSフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
RG ダウンサス CX-5 KE2FW
RG(レーシングギア)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式KE2FW備考2WD 2.2L適合車種CX-5年式12/2~17/2エンジン型式SH-VPTSフロントダウン量(mm)40~45リヤダウン量(mm)40~45
RG ダウンサス CX-3 DK8FW
RG(レーシングギア)¥18,880税込¥20,7681セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式DK8FW備考2WD 1.8L ディーゼル車適合車種CX-3年式18/5~エンジン型式S8-DPTSフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
RG ダウンサス ライズ A200A
RG(レーシングギア)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式A200A備考2WD 1.0L適合車種ライズ年式19/11~エンジン型式1KR-VETフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
RG ダウンサス カローラツーリング 2WD
RG(レーシングギア)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式NRE210H備考2WD 1.2L ターボ適合車種カローラスポーツ年式18/6~エンジン型式8NR-FTSフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
RG ダウンサス プリウス ZVW55 4WD
RG(レーシングギア)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式ZVW55備考4WD ※E不可適合車種プリウス年式15/12~エンジン型式2ZR-FXEフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
RG ダウンサス ポルテ NCP141 2WD
RG(レーシングギア)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式NCP141備考2WD 1.5L適合車種スペイド/ポルテ年式12/7~20/12エンジン型式1NZ-FE,2NR-FKEフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
RG ダウンサス クラウン AZSH20 2WD
RG(レーシングギア)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式AZSH20備考2WD 2.5L適合車種クラウンハイブリッド年式18/6~エンジン型式A25A-FXSフロントダウン量(mm)15~20リヤダウン量(mm)15~20
RG ダウンサス カローラ ZWE211
RG(レーシングギア)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式ZWE211備考2WD 1.8L ハイブリッドツーリング共通適合車種カローラ年式19/10~エンジン型式2ZR-1NMフロントダウン量(mm)20~25リヤダウン量(mm)25~30
RG ダウンサス ヤリス MXPA10
RG(レーシングギア)¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式MXPA10備考2WD 1.5L G 6MT適合車種ヤリス年式20/2~エンジン型式M15Aフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
RG ダウンサス プリウスPHV ZVW52
RG(レーシングギア)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式ZVW52備考2WD 1.8L S適合車種プリウスPHV年式17/2~エンジン型式2ZR-FXEフロントダウン量(mm)20~25リヤダウン量(mm)20~25
RG ダウンサス タウンエース S402M
RG(レーシングギア)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式S402M備考2WD 1.5L適合車種タウンエース/ライトエース年式08/2~エンジン型式3SZ-VEフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
RG ダウンサス クラウンハイブリッド
RG(レーシングギア)¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式AWS210備考2WD 2.5L適合車種クラウンハイブリッド年式13/1-~13/12エンジン型式2AR-FSEフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
RG ダウンサス マークX 中後期
RG(レーシングギア)¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式GRX130備考2WD 2.5L 250G ※リア上部外径122mm 13/12車要確認適合車種マークX年式13/12~エンジン型式4GR-FSEフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
RG ダウンサス カムリ AXVH70
RG(レーシングギア)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式AXVH70備考2WD 2.6L適合車種カムリ年式17/7~エンジン型式A25A-FXSフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
RG ダウンサス 86 後期
RG(レーシングギア)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式ZN6備考2WD 2.0L 後期適合車種86(ハチロク)年式16/8~エンジン型式FA20フロントダウン量(mm)20~25リヤダウン量(mm)20~25
RG ダウンサス スペーシア MK53S
RG(レーシングギア)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式MK53S備考2WD 0.66L適合車種スペーシア年式17/12~エンジン型式R06Aフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
RG ダウンサス スイフト ZC13S
RG(レーシングギア)¥14,880税込¥16,3681セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式ZC13S備考2WD 1.0L RStターボ適合車種スイフト年式17/1~エンジン型式K10Cフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
RG ダウンサス イグニス FF21S
RG(レーシングギア)¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式FF21S備考2WD 1.2L適合車種イグニス年式16/2~エンジン型式K12Cフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
RG ダウンサス クロスビー MN71S
RG(レーシングギア)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式MN71S備考2WD 1.0L適合車種クロスビー年式15/12~エンジン型式K10Cフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
RG ダウンサス キックス P15 2WD
RG(レーシングギア)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式P15備考2WD 1.2L X適合車種キックス年式20/6~エンジン型式HR12DEフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
RG ダウンサス セレナ C27 E-POWER
RG(レーシングギア)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式HC27,HFC27備考2WD e-POWER車用適合車種セレナ年式18/3~エンジン型式HR12DEフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)20~25
RG ダウンサス リーフ ZE1
RG(レーシングギア)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式ZE1備考S,X,G適合車種リーフ年式17/10~エンジン型式EM57フロントダウン量(mm)20~25リヤダウン量(mm)20~25
RG ダウンサス ムラーノ TZ50
RG(レーシングギア)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式TZ50備考2WD 2.5L適合車種ムラーノ年式04/9~08/9エンジン型式QR25DEフロントダウン量(mm)35~40リヤダウン量(mm)35~40
RG ダウンサス ピノ HC24S
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式HC24S備考2WD 0.66L適合車種ピノ年式07/1~10/2エンジン型式K6Aフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
RG ダウンサス ノート HE12
RG(レーシングギア)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式HE12備考1.2L 2WD E-POWER適合車種ノート年式16/11~エンジン型式HR12DEフロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
RG ダウンサス セレナ C27
RG(レーシングギア)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式C27.GC27.GFC27備考2WD 2.0L S,X,G,ハイウェイスター※E-POWER除く適合車種セレナ年式16/8~エンジン型式MR20DDフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35