895件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷

N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4 沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RG(レーシングギア)POWER BEAM H1 130W
タイプH1 口金P14.5s ガラス球形式T8.5
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

RG(レーシングギア)POWER BEAM H3 130W
タイプH3 口金PK22s ガラス球形式T11.5
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

RG(レーシングギア)リアルイエロー H11 100W
タイプH8/H11 口金PGJ19-2 ガラス球形式T13
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

RG(レーシングギア)RG LED T16 バックバルブ
片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T16 定格電力(W)4 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 明るさ(Lm)800
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

RG(レーシングギア)LEDヘッドライト
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!
形状HB3/4 定格12V 24W 明るさ(Lm)4400 光色ホワイト(6000K)
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。
色温度(K)6500⇔2800切替 明るさ(Lm)3000 口金その他 タイプH8/H11/H16
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

RG(レーシングギア)SR ハロゲンバルブ
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。
仕様ノーマル
1個
309 税込340
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強放電+直線放電技術で蒼白の6000K(ケルビン)にて、純正バルブに迫る全光束3000ルーメンを実現。 灯具効率最大限高め、あらゆる路面で高い視認性を誇ります。 取付もシェードを脱着せずに装着できる「マルチストライプ」を採用。 配光にも自信のあるバルブ。
用途自動車用HIDバルブ タイプD2S/R 定格85V/35W 定格電圧(V)85 発光色蒼白 色温度(K)6000
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷

ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
1セット(2個)
8,198 税込9,018
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

RG(レーシングギア)リアルイエロー H8 60W
タイプH8/H11 口金PGJ19-1 ガラス球形式T13
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

RG(レーシングギア)SR キセノンバルブ D4
国内純正採用品と同等品を、純正価格より安くご提供。純正補修品に比べ明るさ維持率10%アップ。
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RG(レーシングギア)APPLAUSE H4 135/125W
タイプH4切替 口金P43t-38 ガラス球形式T15
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

RG(レーシングギア)SPARKLE H3 100W
タイプH3 口金PK22s ガラス球形式T11.5
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1セット(2個)
5,598 税込6,158
翌日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

RG(レーシングギア)SPARKLE H4 135/125W
タイプH4切替 口金P43t-38 ガラス球形式T15
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

RG(レーシングギア)APPLAUSE H8 70W
タイプH8/H11 口金PGJ19-1 ガラス球形式T13
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

RG(レーシングギア)SPARKLE H1 110W
タイプH1 口金P14.5s ガラス球形式T8.5
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

RG(レーシングギア)APPLAUSE HB4 110W
タイプHB 口金P22d ガラス球形式T12
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
形状ハイビームインジケータアダプター※2024年5月~ P951/P952後継品 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60 明るさ12V/24V車兼用
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

RG(レーシングギア)RG LED S25 ウインカーバルブ
形状S25、150°ピン違い アンバー光 定格12V24V兼用21W 明るさ(Lm)1300
1セット(2個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

RG(レーシングギア)SPARKLE H8 70W
タイプH8/H11 口金PGJ19-1 ガラス球形式T13
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷