53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
1セット(2個)
8,198 税込9,018
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
1セット(2個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RG(レーシングギア)LEDヘッドライト
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!
形状HB3/4 定格12V 24W 明るさ(Lm)4400 光色ホワイト(6000K)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

RG(レーシングギア)RG LED T20 ウインカーバルブ
ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
形状T20ピンチ部違い共通 寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43 アンバー光 定格12V24V兼用21W 保証期間1年間 明るさ(Lm)1300
1セット(2個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

RG(レーシングギア)RG LED T10X31/T8X29
高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。
用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。 形状T10×31、T8×29兼用 定格12V用、1.5W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)120 バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
1セット(2個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

RG(レーシングギア)RG LED 拡散カットレンズ T10
拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。 形状T10 定格12V用、1.0W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)200 バルブサイズ直径10.3mm×28mm
1セット(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。
色温度(K)6500⇔2800切替 明るさ(Lm)3000 口金その他 タイプH8/H11/H16
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替。ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)。想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!
形状1996/11/16 定格12V、16W 色温度(K)6000、2800切替 光源色白色光/イエロー光 明るさ(Lm)3600
1セット(2個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

RG(レーシングギア)RG LED T20 バックバルブ
ノーマルバルブT20は約460ルーメン。T20形状のP624は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T20 寸法(mm)直径20.4×46.7 定格12V4W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)800
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

RG(レーシングギア)RG LED 拡散レンズ T10
高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。 形状T10 定格12V用、1.0W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)150 バルブサイズ直径10.3mm×24.5mm
1セット(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RG(レーシングギア)LEDヘッドライト
仕様色味:ホワイト光 形状H8/9/11/16 定格12V 24W 色温度(K)6000 明るさ(Lm)4400
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

RG(レーシングギア)POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED
HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
定格12V/24V 40W 色温度(K)6000 明るさ(Lm)10000
1セット(2個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

RG(レーシングギア)SR キセノンバルブ
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の 最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用HIDバルブ」です。
定格85V35W 対応12/24V対応
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

RG(レーシングギア)RG LEDFOG L1B
明るさ450%!見やすい6000K・悪天候に強い2800Kの2種類を設定。上部ファン付タイプ【最大冷却効果】。純正同等寸法ながら、初期点灯時の明るさを維持できるように設計。最大冷却効率の上部ファンレイアウト+独自ヒートシンク構造で高い放熱性能を実現。安定時(30分以降)も初期の明るさの90%以上を維持します。取付簡単!ドライバー一体型/純正LEDバルブと同サイズ
形状L1B 定格12V14W 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60.0 明るさ(Lm)3600
1セット(2個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RG(レーシングギア)RG LED T16 バックバルブ
片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T16 定格電力(W)4 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 明るさ(Lm)800
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
形状ハイビームインジケータアダプター※2024年5月~ P951/P952後継品 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60 明るさ12V/24V車兼用
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

RG(レーシングギア)RG D4S/Rバルブ SPL+
全く新しい「強放電」技術搭載。明るさと白さのバランスを高次元で両立した唯一のバルブ!。D2S/R D4S/R。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。※スパーク・ルーメンプラスはマルチストライプを採用しており、シェードの着脱の必要はありません。D1S/D3S。輸入車向けのHIDバルブは、イグナイタとバルブが一体となった特殊HIDバルブです。車両側インバータやCPUとの相性が非常に重要になります。RGHID(D1S/D3S)は純正採用品質のイグナイタですので、純正インバーターとの相性は抜群です。
種別D4S/R 備考1箱2個入り 定格42V35W 色温度スパークルーメンプラス6000K 光束(Lm)3000
1セット(2本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

RG(レーシングギア)RG LEDFOG PSX26W ツインカラー
手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替。ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)。想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!
形状PSX26W 定格12V、16W 色温度(K)6000、2800切替 光源色白色光/イエロー光 明るさ(Lm)3600
1セット(2個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

1セット(2個)
5,598 税込6,158
翌日出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷