16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。
コネクタ形状L座 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状ストレート コンタクト形状メス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 定格電圧(V)250 コネクタ形状RFレセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(ケーブル側) 種類丸型 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
759 税込835
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 定格電圧(V)250 コネクタ形状RMレセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状オス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 コネクタ形状PMプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
669 税込736
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート コンタクト形状オス 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状PM(オス) 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状オス 仕様正芯(機器側) 種類丸型 コネクタ形状RMレセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
309 税込340
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状メス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 コネクタ形状RFレセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
459 税込505
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状PFプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状レセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
469 税込516
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)