コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PFプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種別プラグ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(ケーブル側)
種類丸型
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)11.5~14.0
絶縁抵抗(MΩ)2000
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
シェルサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)1500
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ20
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+60
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックバヨネットロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+60
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックバヨネットロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ16
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ16
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ32
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ28
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+60
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックバヨネットロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
種類丸型
結合方式ねじ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ20
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ24
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
定格電圧(V)250
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
シェルサイズ14
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
極数2
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
シェルサイズ14
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
極数2
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ24
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
ロックワンタッチロック方式
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)エポキシ樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
定格電圧(V)250
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
関連キーワード
1
2
次へ