1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
51 税込56
当日出荷

関連カテゴリ