20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
459 税込505
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 5極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 125 V ac/dc品番 ; 720-1364 720-1364 は、標準レグ(非キンク処理レグ). TE Connectivity AMP CT 2 mmボックスタイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm フルシュラウドボックスタイプ基板ヘッダは、ミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CT基板ヘッダのフルシュラウドハウジングは、コネクタのかん合時 / 取り外し時のスクーピングからコンタクトを保護します。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。. 特長と利点. ミニチュア設計 スクーピングに対する保護を提供するフルシュラウド 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 2ATE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
619 税込681
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 125 V ac/dcTE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = AMP Mini CTピッチ = 1.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板品番X-292207-Xは、取り付けボス付き. TE Connectivity AMP Mini CT 1.5 mm基板ヘッダ. AMP Mini CTミニチュア基板ヘッダは、1.5 mmピッチのコンパクトなヘッダです。これらのAMP Mini CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP Mini CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP Mini CTヘッダには、基板上でのヘッダの正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプもあります。これらのヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. コンパクト設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持 基板上での正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプも用意. 用途. これらのAMP Mini CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコン、電力 / 信号配線、LED照明制御、LED照明、屋内 / 屋外照明などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Mini CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.5mm幅 = 3.6mm深さ = 6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2mm AMP CTシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メスシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12mm幅 = 4.6mm深さ = 6.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジング. 30 → 22 AWGワイヤ用のAMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めと極性化によりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。AMP CT 2 mmハウジング用の圧着レセプタクルの別途購入が必要. 特長と利点. ミニチュア設計 ワイヤサイズ30 → 22 AWGでの使用向け かん合位置決めと極性化による正確なかん合. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Mini CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.5mm幅 = 3.6mm深さ = 6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Mini CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 9mm幅 = 3.6mm深さ = 6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
619 税込681
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 7極 1列 2mm AMP CTシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16mm幅 = 4.6mm深さ = 5.1mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
289 税込318
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2mm AMP CTシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 8mm幅 = 5.1mm深さ = 4.5mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 2mm AMP CTシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メスシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 22mm幅 = 4.6mm深さ = 6.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジング. 30 → 22 AWGワイヤ用のAMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めと極性化によりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。AMP CT 2 mmハウジング用の圧着レセプタクルの別途購入が必要. 特長と利点. ミニチュア設計 ワイヤサイズ30 → 22 AWGでの使用向け かん合位置決めと極性化による正確なかん合. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
849 税込934
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 7極 1列 2mm AMP CTシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メスシリーズ = AMP CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16mm幅 = 4.6mm深さ = 6.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジング. 30 → 22 AWGワイヤ用のAMP CT 2 mm圧着レセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めと極性化によりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。AMP CT 2 mmハウジング用の圧着レセプタクルの別途購入が必要. 特長と利点. ミニチュア設計 ワイヤサイズ30 → 22 AWGでの使用向け かん合位置決めと極性化による正確なかん合. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 2極 2mm 1列 ライトアングル
エコ商品
仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 2ATE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ
仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。 長さ(mm)13.2 幅(mm)10.4 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.5 シリーズGrace Inertia 深さ(mm)5.88 材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン 行数1 コンタクト数5 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
1袋(10個)ほか
169 税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ
エコ商品
仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。 長さ(mm)5.7 幅(mm)10.4 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.5 シリーズGrace Inertia 深さ(mm)5.88 材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
1袋(10個)ほか
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ
仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。 長さ(mm)8.2 幅(mm)10.4 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.5 シリーズGrace Inertia 深さ(mm)5.88 材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン 行数1 コンタクト数3 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
1袋(10個)ほか
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)